EATON G-serien jordlekkasjemoduler, LG Frame


Eaton G-seriens jordlekkasjemoduler er designet for å beskytte mennesker og utstyr mot elektriske farer, støt og brann forårsaket av jordfeil. De brukes i kjøkken, bad, pumper og livstøttesystemer for økt sikkerhet.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ELLBE4630W
125 633 NOK
RFQ
B
ELLBE3630W
94 400 NOK
RFQ
B
ELLBE3400W
62 058 NOK
RFQ
A
ELLBE4400W
82 342 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De tilbyr bunnmonteringsstil for plassbesparelse og jordfeilbeskyttelse.
  • Disse jordfeilmodulene har en spenningsklasse på 415VAC.

Standarder og godkjenninger

  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er frekvensvurderingen til disse lekkasjemodulene?

50 til 60 Hz.

Hvordan installerer jeg jordlekkasjemoduler i Eaton G-serien?

  • Åpne kretsbryterpanelet og fjern kretsbryteren som skal beskytte kretsen der disse modulene er installert.
  • Sett modulene inn i LG Series effektbryterrammen. Koble ledningene fra modulen til de riktige terminalene i effektbryterrammen og stram til skruene.
  • Installer kretsbryteren igjen i kretsbryterpanelet, og pass på at den er sikkert på plass.
  • Slå på strømforsyningen til kretsen ved å slå på kretsbryteren eller bytte ut sikringen etter å ha installert dem på nytt.
  • Når strømmen er på igjen, test disse jordlekkasjemodulene for riktig funksjon ved å trykke på testknappen på modulen for å simulere en jordfeil og verifisere at strømbryteren utløses.

Hvordan vedlikeholder jeg disse modulene?

  • Inspiser regelmessig for skade eller slitasje.
  • Kalibrer med jevne mellomrom for å opprettholde nøyaktig deteksjon.
  • Test med jevne mellomrom for å sikre riktig funksjon.
  • Rengjør med jevne mellomrom for å unngå at det samler seg støv og rusk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?