VESTIL LM Series Lift Master Booms, Hydraulic Telescoping


filtre
Boomstil: Teleskopisk , Kapasitet: 2000 lbs. , Farge: Blå , Dybde: 83.75 " , Utvidet lengde: 144 3 / 4 " , Forlengelsesfarge: Gul , Gaffellommesenter: 24 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 4 " , Gaffellommebredde: 7.25 " , Gaffeltruck nødvendig vurdering: 8000 lbs. , Rammefarge: Blå , Høyde: 24.5 " , Materiale: Stål , Maks. Hook Point: 142 " , Maks. Lengde: 144.75 " , Min. Hook Point: 36 " , Bevegelig last: 2000 lbs. , Antall kroker: 2 , Sikkerhetskjeder: Ja , Spenning: 12V DC , Bredde: 32 "
StilModellKompatibel gaffeltykkelseTapt lastAntall vertikale justeringsposisjonerPris (eks. mva)
A
LM-1T-8-24-HBE-DC
2.24 "815 lbs.490 761 NOK
RFQ
B
LM-1T-8-24-HBE-TP
2.25 "715 lbs.1067 293 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?