STAFFORD MFG Signature Series, sett med skruetype stålakselkrager


filtre
Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Premium
StilModellBore SizeFinishKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
6L100
1"Plain12151.625 "5/16-18 x 3/80.62 "200NOK
RFQ
B
6L100P3
1"Svart oksid12151.625 "5/16-18 x 3/80.62 "172NOK
RFQ
A
6L108
1-1 / 2 "Plain12152.250 "3/8-16 x 3/80.750 "253NOK
RFQ
B
6L108P3
1-1 / 2 "Svart oksid12152.250 "3/8-16 x 3/80.750 "195NOK
RFQ
B
6L104P3
1-1 / 4 "Svart oksid12152"3/8-16 x 3/80.688 "162NOK
RFQ
A
6L104
1-1 / 4 "Plain12152"3/8-16 x 3/80.688 "210NOK
RFQ
B
6L102P3
1-1 / 8 "Svart oksid12151.750 "5/16-18 x 3/80.62 "165NOK
RFQ
A
6L102
1-1 / 8 "Plain12151.750 "5/16-18 x 3/80.62 "197NOK
RFQ
A
6L101
1-1 / 16 "Plain12151.750 "5/16-18 x 3/80.62 "-
RFQ
B
6L101P3
1-1 / 16 "Svart oksid12151.750 "5/16-18 x 3/80.62 "167NOK
RFQ
A
6L112
1-3 / 4 "Plain12152.625 "1/2-13 x 1/20.88 "-
RFQ
B
6L112P3
1-3 / 4 "Svart oksid12152.625 "1/2-13 x 1/20.88 "390NOK
RFQ
A
6L106
1-3 / 8 "Plain12152.125 "3/8-16 x 3/80.750 "139NOK
RFQ
B
6L106P3
1-3 / 8 "Svart oksid12152.125 "3/8-16 x 3/80.750 "230NOK
RFQ
B
6L103P3
1-3 / 16 "Svart oksid12152"3/8-16 x 3/80.688 "183NOK
RFQ
A
6L103
1-3 / 16 "Plain12152"3/8-16 x 3/80.688 "-
RFQ
A
6L110
1-5 / 8 "Plain12152.500 "3/8-16 x 3/80.813 "-
RFQ
B
6L110P3
1-5 / 8 "Svart oksid12152.500 "3/8-16 x 3/80.813 "233NOK
RFQ
B
6L105P3
1-5 / 16 "Svart oksid12152.125 "3/8-16 x 3/80.688 "171NOK
RFQ
A
6L105
1-5 / 16 "Plain12152.125 "3/8-16 x 3/80.688 "-
RFQ
B
6L114P3
1-7 / 8 "Svart oksid12152.750 "1/2-13 x 1/20.88 "301NOK
RFQ
A
6L114
1-7 / 8 "Plain12152.750 "1/2-13 x 1/20.88 "-
RFQ
B
6L107P3
1-7 / 16 "Svart oksid12152.250 "3/8-16 x 3/80.750 "196NOK
RFQ
A
6L107
1-7 / 16 "Plain12152.250 "3/8-16 x 3/80.750 "-
RFQ
A
6L109
1-9 / 16 "Plain12152.500 "3/8-16 x 3/80.813 "-
RFQ
B
6L109P3
1-9 / 16 "Svart oksid12152.500 "3/8-16 x 3/80.813 "236NOK
RFQ
B
6L111P3
1-11 / 16 "Svart oksid12152.500 "3/8-16 x 3/80.813 "231NOK
RFQ
A
6L111
1-11 / 16 "Plain12152.500 "3/8-16 x 3/80.813 "-
RFQ
B
6L113P3
1-13 / 16 "Svart oksid12152.750 "1/2-13 x 1/20.88 "391NOK
RFQ
A
6L113
1-13 / 16 "Plain12152.750 "1/2-13 x 1/20.88 "-
RFQ
B
6L115P3
1-15 / 16 "Svart oksid12153"1/2-13 x 1/20.88 "394NOK
RFQ
A
6L115
1-15 / 16 "Plain12153"1/2-13 x 1/20.88 "-
RFQ
A
6L008
1 / 2 "Plain12151"1/4-20 x 1/40.438 "189NOK
RFQ
B
6L008P3
1 / 2 "Svart oksid12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
RFQ
A
6L004
1 / 4 "Plain12150.500 "10-32 x 1/80.281 "92NOK
RFQ
B
6L004P3
1 / 4 "Svart oksid12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
RFQ
A
6L002
1 / 8 "Plain12150.375 "6-32 x 1/80.250 "113NOK
RFQ
B
6L002P3
1 / 8 "Svart oksid12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
RFQ
B
6L200P3
2"Svart oksid12153"1/2-13 x 1/20.88 "394NOK
RFQ
A
6L200
2"Plain12153"1/2-13 x 1/20.88 "302NOK
RFQ
B
6L208P3
2-1 / 2 "Svart oksid12153.500 "1/2-13 x 1/21"549NOK
RFQ
A
6L208
2-1 / 2 "Plain12153.500 "1/2-13 x 1/21"658NOK
RFQ
A
6L204
2-1 / 4 "Plain12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "282NOK
RFQ
B
6L204P3
2-1 / 4 "Svart oksid12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "438NOK
RFQ
B
6L202P3
2-1 / 8 "Svart oksid12153"1/2-13 x 1/20.88 "455NOK
RFQ
A
6L202
2-1 / 8 "Plain12153"1/2-13 x 1/20.88 "248NOK
RFQ
B
6L201P3
2-1 / 16 "Svart oksid12153"1/2-13 x 1/20.88 "546NOK
RFQ
A
6L201
2-1 / 16 "Plain12153"1/2-13 x 1/20.88 "-
RFQ
A
6L212
2-3 / 4 "PlainC10264"1/2-13 x 1/21.12 "-
RFQ
B
6L212P3
2-3 / 4 "Svart oksidC10264"1/2-13 x 1/21.12 "875NOK
RFQ
B
6L206P3
2-3 / 8 "Svart oksid12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "522NOK
RFQ
A
6L206
2-3 / 8 "Plain12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "-
RFQ
A
6L203
2-3 / 16 "Plain12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "-
RFQ
B
6L203P3
2-3 / 16 "Svart oksid12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "441NOK
RFQ
A
6L210
2-5 / 8 "PlainC10264"1/2-13 x 1/21.12 "-
RFQ
B
6L210P3
2-5 / 8 "Svart oksidC10264"1/2-13 x 1/21.12 "836NOK
RFQ
A
6L205
2-5 / 16 "Plain12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "297NOK
RFQ
B
6L205P3
2-5 / 16 "Svart oksid12153.250 "1/2-13 x 1/20.938 "432NOK
RFQ
B
6L214P3
2-7 / 8 "Svart oksidC10264.250 "1/2-13 x 1/21.12 "960NOK
RFQ
A
6L214
2-7 / 8 "PlainC10264.250 "1/2-13 x 1/21.12 "-
RFQ
A
6L207
2-7 / 16 "Plain12153.500 "1/2-13 x 1/21"-
RFQ

Signature Series, sett med skruetype stålakselkrager

Stafford MFG Signature Series settskruekrager gir sikker og presis feste til skaft, stenger eller rør. Disse kragene er designet for raskt å stikke inn settskruen inn i overflaten av et mykt skaft og skape et tett og pålitelig grep. De er laget av stål for holdbarhet og har vanlig / svart oksidfinish for korrosjonsbestandighet eller forsterker den estetiske appellen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?