Stafford Mfg 6L108P3 Shaft Collar, Set Screw Type, 1-1/2 Inch Bore, Steel | CJ6EXZ

STAFFORD MFG 6L108P3 akselkrage, settskruetype, 1-1/2 tomme boring, stål

Vare: CJ6EXZ Modell: 6L108P3
195NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size1-1 / 2 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.250 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse3/8-16 x 3/8
typenPremium
Bredde0.750 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeFinishKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 6L002P3 akselkrage, sett skruetype, 1/8 tomme boring, stål | CJ6EXA 6L002P31 / 8 "Svart oksid12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L003P3 akselkrage, sett skruetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6EXB 6L003P33 / 16 "Svart oksid12150.438 "8-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L004P3 akselkrage, sett skruetype, 1/4 tomme boring, stål | CJ6EXC 6L004P31 / 4 "Svart oksid12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L005P3 akselkrage, sett skruetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6EXD 6L005P35 / 16 "Svart oksid12150.625 "10-32 x 1/80.344 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L006P3 akselkrage, sett skruetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6EXE 6L006P33 / 8 "Svart oksid12150.750 "1/4-20 x 3/160.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L007P3 akselkrage, sett skruetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6EXF 6L007P37 / 16 "Svart oksid12150.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L008P3 akselkrage, sett skruetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6EXG 6L008P31 / 2 "Svart oksid12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 6L108P3 akselkrage, settskruetype, 1-1/2 tomme boring, stål
195NOK / enhet