Kombinerte lampemoduler og kontaktblokker

filtre

DAYTON -

Lampemodul og kontaktblokk

Dayton-lampemoduler og kontaktblokker er pilotutstyrstilbehør som signaliserer når maskinens prosess har startet eller stoppet for å holde brukere og utstyr trygt. Disse kombinerte enhetene består av en kontaktblokk som omslutter kontaktene som igjen er med på å "lage eller bryte" den elektriske kretsen. De har også en lampemodul som aktiverer/deaktiverer LED-lampen når den mottar passende signaler. Alle enheter er Nema-klassifisert (1, 2, 3, 4, 4X, 12 og 13) for beskyttelse mot inntrengning av fremmede forurensninger. De leveres integrert med skruklemmetilkobling for enkel installasjon og er tilgjengelig i rød, hvit, grønn og gul fargelampevarianter.

StilModellFARGEKontakt skjemaLampemodulsspenningPris (eks. mva)
A30G151Grønn1Nei24 VAC/DC217NOK
B30G188Grønn1NO / 1NC120 VAC262NOK
C30G155Grønn1NO / 1NC24 VAC/DC217NOK
C30G156Rød1NO / 1NC24 VAC/DC201NOK
A30G152Rød1Nei24 VAC/DC199NOK
D30G185Rød1NO / 1NC120 VAC144NOK
E30G181Rød1Nei120 VAC142NOK
F30G169Hvit1NC120 VAC298NOK
G30G146Hvit1Nei24 VAC/DC80NOK
H30G172Hvit1NC120 VAC168NOK
I30G195Hvit2Nei120 VAC293NOK
A30G150Hvit1Nei24 VAC/DC56NOK
J30G187Hvit1NO / 1NC120 VAC112NOK
C30G157Gul1NO / 1NC24 VAC/DC201NOK
E30G182Gul1Nei120 VAC199NOK
K30G168Gul2Nei24 VAC/DC223NOK
L30G190Gul1NO / 1NC120 VAC218NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Lampemodul og kontaktblokker

StilModellFARGEKontakt skjemaLampemodulsspenningLampespenningPris (eks. mva)
AZB4BW0G35Grønn1NO / 1NC110 til 120 VAC110 til 120 VAC1 726NOK
AZB4BW0B31Grønn1Nei24 VAC/DC24 VAC/DC1 334NOK
AZB4BW0B15Hvit1NO / 1NC24 VAC/DC24 VAC/DC1 597NOK
DAYTON -

Kombinerte lampemoduler og kontaktblokker

StilModellPris (eks. mva)
A30G16328NOK
B30G19428NOK
StilModellPris (eks. mva)
AA165E-02L445NOK
AA165E-01L274NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Kombinerte lampemoduler og kontaktblokker

StilModellSakPris (eks. mva)
AZB5AW0B31TQBlokker1 361NOK
BZB4BW0B42Lampemodul og kontaktblokk1 522NOK
CZB5AW045Lampemodul og kontaktblokk2 540NOK
DZB4BW061Lampemodul og kontaktblokk1 025NOK
EZB4BW031Lampemodul og kontaktblokk2 125NOK
CZB5AW031Lampemodul og kontaktblokk638NOK
FZB4BW065Lampemodul og kontaktblokk1 350NOK
BZB4BW0G33Lampemodul og kontaktblokk1 670NOK
BZB4BW0G12Lampemodul og kontaktblokk1 430NOK
CZB5AW0G65Lampemodul og kontaktblokk1 746NOK
CZB5AW0G31Lampemodul og kontaktblokk1 498NOK
CZB5AW0B35Lampemodul og kontaktblokk1 634NOK
CZB5AW0G15Lampemodul og kontaktblokk1 662NOK
BZB4BW0G42Lampemodul og kontaktblokk1 344NOK
GZB5AW0B31Lampemodul og kontaktblokk1 316NOK
HZB5AW0G51Lampemodul og kontaktblokk1 426NOK
IZB5AW062Lampemodul og kontaktblokk1 105NOK
JZB4BW035Lampemodul og kontaktblokk2 539NOK
CZB5AW063Lampemodul og kontaktblokk1 312NOK
FZB4BW063Lampemodul og kontaktblokk1 408NOK
BZB4BW0B35Lampemodul og kontaktblokk1 665NOK
CZB5AW0B45Lampemodul og kontaktblokk1 567NOK
BZB4BW0B61Lampemodul og kontaktblokk1 323NOK
BZB4BW0G15Lampemodul og kontaktblokk1 740NOK
BZB4BW0B51Lampemodul og kontaktblokk1 279NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?