S & W Møbler Glide Standard


filtre
Fullfør: Klar sink , Materiale: Stål , Type: standard
StilModellBaseDiameterHøydeLengdeLastekapasitetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
SW-5T19
Pute av polyetylen1.125 "3.75 "3"150 lb.3 / 8-16153NOK
A
SW-4066-SC2-MC
Pute av polyetylen1 9 / 16 "4 1 / 16 "3"200 lb.1 / 2-13231NOK
A
SW-5T18
Pute av polyetylen1.125 "1.5 "3 / 4 "150 lb.5 / 16-18119NOK
A
SW-5T21
Pute av polyetylen1.125 "2.25 "1.5 "150 lb.5 / 16-18135NOK
B
SW-4T55
PVC1.125 "1.875 "1.5 "50 lb.5 / 16-18-
RFQ
B
SW-4T51
PVC1.125 "15 / 16 "1 / 2 "50 lb.1 / 4-20-
RFQ
B
SW-4T52
PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.1 / 4-20-
RFQ
B
SW-4T54
PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.5 / 16-18-
RFQ
C
SW-5T16
Rustfritt stål1 9 / 16 "1.375 "7 / 8 "100 lb.1 / 4-20139NOK
C
SW-5T12
Rustfritt stål1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb.8-3282NOK
C
SW-5T15
Rustfritt stål1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb.1 / 4-2097NOK
C
SW-5T17
Rustfritt stål1 9 / 16 "1 15 / 16 "1.625 "300 lb.3 / 8-16164NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?