Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.2 , slag per minutt: 1200 , CFM @ full belastning: 17 , Plikt: general , Håndtaksmateriale: Aluminum , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Aluminum , Maks. Dreiemoment: 600 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Square Drive Størrelse: 1 / 2 " , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 25 til 400 ft.-lb.
Pistolgrep luftslagnøkler
SPEEDAIRE luftstøtnøkler med pistolgrep brukes til å drive og fjerne festemidler i industrielle bruksområder. De har firkantet driv og utvidet lengde med dobbel hammerclutch-stil for å gi høy slagkraft. Disse pistolgrepsnøklene gir tilgang til trange rom og har en friksjonsring for å holde stikkontakten på firkantdrevet. De har bunnplasserte innløpsporter for å unngå sammenfiltring. Velg fra et bredt utvalg av disse luftslagnøkkelene, tilgjengelig i 8000 og 9000 RPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.