Messing Rod Stock

filtre

K S PRECISION METALS -

Stang Messing Stang Sortiment

StilModellStørrelserMaterialePris (eks. mva)
A81580.114 ", 0.081", 0.072 "Messing102NOK
RFQ
A50721/16 "og 3/64"Messing42NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS -

Stang, messing

StilModellDiameterLengdeLengde ToleransePris (eks. mva)
ACURD009671.75 "1 ft.+/- 0.250 "1 342NOK
BCURD009671.75 "3 ft.+/- 1.000 "4 643NOK
ACURD009671.75 "6 ft.+/- 3.000 "7 327NOK
RFQ
ACURD012951.375 "6 ft.+/- 3.000 "5 196NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS -

Stang Messing 360

StilModellDiameterLengdeLengde ToleransePris (eks. mva)
ACURD003457 / 8 "1 ft.+/- 0.250 "458NOK
BCURD001337 / 16 "6 ft.+/- 3.000 "540NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS -

Stangmessing 360 1 x 6 føtter

StilModellDiameterPris (eks. mva)
ACURD011281.25 "4 390NOK
RFQ
ACURD012641.125 "3 637NOK
RFQ
K S PRECISION METALS -

Rund messingstang

StilModellLengdeUtenfor Dia.Pack SizePris (eks. mva)
A39561m3.5 mm5472NOK
RFQ
A39571m4 mm5609NOK
RFQ
A39521m1.5 mm5446NOK
RFQ
A39551m3 mm5352NOK
RFQ
A39501m0.5 mm5446NOK
RFQ
A39531m2 mm5635NOK
RFQ
A39511m1mm5463NOK
RFQ
A39541m2.5 mm5291NOK
RFQ
A816312 "3 / 32 "-32NOK
RFQ
A816112 "3 / 64 "4171NOK
RFQ
A816612 "3 / 16 "-80NOK
RFQ
A816712 "0.114 "2116NOK
RFQ
A816912 "0.072 "3138NOK
RFQ
A816412 "1 / 8 "-34NOK
RFQ
A816512 "5 / 32 "-44NOK
RFQ
A816012 "1 / 32 "5170NOK
RFQ
A816212 "1 / 16 "3107NOK
RFQ
A816812 "0.081 "3169NOK
RFQ
A815912 "0.02 "5170NOK
RFQ
B116236 "1 / 8 "5246NOK
A116436 "3 / 16 "5635NOK
RFQ
B116736 "3 / 8 "3814NOK
B116036 "1 / 16 "10186NOK
B116336 "5 / 32 "5317NOK
B116136 "3 / 32 "5167NOK
GRAINGER -

Messing stenger

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A60R1.5-363 110NOK 1
BBR360 / 625-24465NOK 1
BBR360 / 875-481 482NOK 1
BBR360 / 563-689NOK 1
BBR360 / 563-24355NOK 1
BBR360 / 563-12177NOK 1
BBR360 / 625-6119NOK 1
C60R.625-721 247NOK 1
D1257_48_0153NOK 1
D21723_36_0275NOK 1
D21616_36_048NOK 1
D1257_12_038NOK 1
BBR360 / 2-488 140NOK 1
D4745_48_09NOK 1
D21928_48_013 272NOK 1
D20385_36_06 363NOK 1
BBR360 / 875-722 634NOK 1
D21723_72_0550NOK 1
D1284_72_019 383NOK 1
BBR360 / 1750-729 103NOK 1
BBR360 / 1250-725 122NOK 1
D19728_36_03 942NOK 1
BBR360 / 1500-484 769NOK 1
D19489_12_01 798NOK 1
BBR360 / 1375-6522NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?