Prosessovervåking | Norge

Prosessovervåking

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

36 x 72 mm multi-panel meter AC-forsterkere
Varenummer: AA3YEF
Modell: MT4Y-AA-40
3 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Analog panelmåler DC Strøm 0-25 DC A
Varenummer: AA4DWF
Modell: 12G420
1 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Nivåbryter Rf kapasitanspunkt 6 tommer
Varenummer: AE4MQZ
Modell: 5318BB1AP06
33 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Magnetiske prøveledninger, 30 VAC, gul
Varenummer: CX4HAY
Modell: MAG1YL
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Meter 3-1/2, 9-32Vdc, 4-20Madc, 24Vdc
Varenummer: CU2YPC
Modell: F353712
7 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Måler med integrert skjerm, 5A, digital skjerm, 90-265 VAC/VDC
Varenummer: BH6KUJ
Modell: PXM2270MA65115-3A
Legg i handlevognen
Meter, 480 VAC Control Power Transformer, 90 to 265 VAC/VDC, 5 A
Varenummer: BH6KUH
Modell: PXM2270MA65115-3B
Legg i handlevognen
Meter, 90-265 VAC/VDC, 5A, Digital Display, Gateway Card I/O Slot 2 Communication
Varenummer: BH6KWH
Modell: PXM2280MA65105-2A
Legg i handlevognen
PC-prosessorkort
Varenummer: CD8QAN
Modell: 1412240
Se detaljer
Power Quality Meter With Integral Display, 90 to 265 VAC/VDC, 5A, Digital Display
Varenummer: BH6KRV
Modell: PXM2260MA65145-4A
Legg i handlevognen
QSI-adaptersett, med skjerm klar
Varenummer: CD8QDW
Modell: 145507-08
Se detaljer
Vann mekanisk strømningsmåler, variabelt område, 3/4 tommer hann Npt prosesstilkobling
Varenummer: CV7TNW
Modell: FG1W-75BP-7
2 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...4344

Prosessovervåking

Prosessovervåking er ideelle for systematisk observasjon og måling av ulike parametere og variabler i en industriell eller produksjonsprosess. De inkluderer målere, transdusere og tilbehør som kan kvantifisere og vise data, som gir sanntidsmåling av temperatur, trykk, strømningshastighet eller elektriske parametere. Tilbehøret deres er assosiert med prosessovervåking, inkludert sonder, sensorer, kabler, kontakter og monteringsutstyr som støtter riktig funksjon og integrering av målere og transdusere i overvåkingssystemet. Disse verktøyene muliggjør samlet nøyaktig datainnsamling, analyse og kontroll, og hjelper til med prosessoptimalisering, kvalitetssikring og sikring av samsvar med industristandarder og forskrifter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?