Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNASONICS D020-1045-100 4-20 Ma utgangsmodul | AE7FHU 5XPN4

DYNASONICS D020-1045-100 4-20 Ma utgangsmodul

På lager
Vare: AE7FHU Modell: D020-1045-100Kryssref: 5XPN4
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
10 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-20 mA utgangsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9026904000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNASONICS D020-1045-100 4-20 Ma utgangsmodul
10 550 NOK / enhet