VESTIL Trommelløftere i rustfritt stål


Disse Vestil løftene i rustfritt stål lar operatører laste / losse tromler på / av paller i farmasøytiske, nedvaskings- og renromsapplikasjoner.

filtre
Caster materiale: nylon , Farge: Sølv , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Bredde på hjul foran: 2" , Karakter: Grade 304 , Materiale: Rustfritt stål , Antall hjul: 4 , Strømkilde: Håndbok , Bredde på hjul bak: 2" , Rotasjon: 360 grader
StilModellKapasitetDybdeTrommel TypeHøydeBreddePris (eks. mva)
A
TROMMEL-LT-SS
800 lbs.35 "Stål, plast63 "48 "121 775 NOK
RFQ
B
DL-1000-SS
1000 lbs.24.25 "Åpen lukket6"24.25 "11 439 NOK
RFQ

Trommelløftere i rustfritt stål

Vestil trommelløftere i rustfritt stål gir trepunkts trommelkontakt med stabiliseringsarmer for løfting, oppbevaring og transport av 30 & 55 gallon, stål- eller plastfat. Disse enhetene har sterk og holdbar 304 SS-konstruksjon og er raske og enkle å betjene av en enkelt person. Trommelløftere / transportere er ideelle for farmasøytiske, nedvaskings- og renromsapplikasjoner og lar operatøren laste / losse trommel på og av pallene. De har en fotpumpe for å heve/senke og et grensebein for å la trommelløfteren gli over pallen og ta tak i trommelen. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse trommelløfterne for bruk med løfteutstyr, kraner og gaffeltruckutstyr.

Arbeidsmekanisme

  • Disse trommelløfterne i rustfritt stål holder og løfter trommelen fra kanten av trommelen gjennom siden.
  • Løfteenheten deres holder fast på trommelleppen mens brukeren skyver håndtaket opp og ned for å heve trommelen hydraulisk.
  • Brukere kan også senke trommelen ved hjelp av det vedlagte håndtaket.

Egenskaper

  • Vestil 304 trommelplukkere i rustfritt stål er i stand til å håndtere 30, 55 og 85-liters stål-, plast- og polyfat.
  • De har fotpumper for enkelt å senke og heve trommene.
  • De kan enkelt manøvreres på svingbare og stive (2 hver) nylonhjul med brems.
  • Den grensebein design av DRUM-LT-SS løfter gjør det enkelt å gli over standard paller og gripe dem.

Kompatible tilbehør

  • Vestil traverskraner og taljer: De brukes sammen med merkets løftere i rustfritt stål for løfting av tung last.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse løfterne brukes med fiberfat?

Nei, de kan ikke brukes med fiberfat.

Hva er vektkapasiteten til disse trommelbilene i rustfritt stål?

De kan løfte opptil 1000 lb.

Kan disse trommelløfterne brukes med automatiserte systemer?

Ja, dette Vestil trommelhåndteringsutstyret kan brukes sammen med automatiserte systemer for trommelhåndtering.

Hvordan vedlikeholde Vestil trommelløftere i rustfritt stål?

  • Inspiser dem regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Smør bevegelige deler med jevne mellomrom.
  • Rengjør enheten og fjern eventuelt rusk eller forurensninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?