Bevelers

filtre

Bevel Tool -

Bevel Mite Elektrisk Motor Bevelverktøy

StilModellMaks. SkråLufttrykkMaks. RPMMin. Diameter for avfasing av hullMin. Hull avrundingsdiameterPowerMotorPris (eks. mva)
A11310103 mm6.3 Bar2500022 mm-0.375 kWElektrisk14 303NOK
RFQ
B10310006 mm-1000022 mm16 mm500WElektrisk10 810NOK
RFQ
B11410006 mm-1300022 mm16 mm600WElektrisk14 303NOK
RFQ
C10410206 mm-800022 mm16 mm-Elektrisk trådløs21 620NOK
RFQ
Bevel Tool -

Fasmidd pneumatisk motor Fasverktøy

StilModellMaks. SkråLufttrykkMaks. RPMMin. Diameter for avfasing av hullMin. Hull avrundingsdiameterPowerMotorPris (eks. mva)
A11230103 mm6.3 Bar2500022 mm16 mm0.375 kWPneumatisk10 810NOK
RFQ
B11231106 mm6.3 Bar1600022 mm16 mm0.820 kWPneumatisk14 303NOK
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Mill Bevelers

StilModellampsHPLengdeMaks. SkråIngen belastning RPMAntall innsettinger som krevesSpenningPris (eks. mva)
A70007.41/28"3 / 8 "3450511033 095NOK
B900012.61.58.75 "1.25 "34501011043 119NOK
C40001548.75 "3 / 4 "65001010034 883NOK
C50001548"5 / 16 "6500510026 344NOK
D80001518"7 / 8 "34501011040 997NOK
FEIN POWER TOOLS -

Håndholdte bevelers med ledning

StilModellPris (eks. mva)
AKFH17-8RT26 518NOK
BKFH17-15RT40 205NOK
STEELMAX -

Håndholdte bevelers med ledning

StilModellSakPris (eks. mva)
ASM-BM-21bevel51 977NOK
BSM-BM16bevel38 710NOK
CSM-PBE10Pipe202 132NOK
HECK INDUSTRIES -

Bench Fase 1/2 HP 110V

ModellSakPris (eks. mva)
VA-400AH2XKC22 263 NOK
HECK INDUSTRIES -

Sveisbarbermaskin 4 HK 110V

ModellSakPris (eks. mva)
WS625AH2XKJ34 762 NOK
HECK INDUSTRIES -

Formskrå 115V 1-1 / 2 HP 6000 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
S186-EAH2XKA10 351 NOK
FEIN POWER TOOLS -

Trådløs håndholdt beveler, 18 V

ModellSakPris (eks. mva)
AKFH18-5T SelectCP4YQK19 826 NOK
Bevel Tool -

Bevel Tools Styreblokker, polyoksymetylenplast, 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
9233300CH9MWF630NOK
Se detaljer
Bevel Tool -

Fasføring, nitrid rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
8233300CH9MWE3 572 NOK
Se detaljer
Bevel Tool -

Pneumatisk motorskiveverktøy, 12 mm skrådybde

ModellSakPris (eks. mva)
2042000CH9MTH25 744 NOK
Se detaljer
FERVI -

Benkfasemaskin, 80 mm kvernstørrelse, 230V, 0.25kW

ModellSakPris (eks. mva)
0560CF3RNE8 857 NOK
Se detaljer
Bevel Tool -

Elektrisk motor Fasverktøy, 12mm Fasdybde, 120V

ModellSakPris (eks. mva)
2131110CH9MTG18 026 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?