EATON E2 Type Mining Elektronisk støpt kasse effektbrytere


Eaton E2-type gruvebrytere med elektronisk støpt hus gir forbedrede beskyttelses- og diagnostiske evner og en rekke kommunikasjonsalternativer som gjør at de enkelt kan integreres i en gruves elektriske distribusjonssystem. Disse effektbryterne brukes i panelboards, switchbo...arder, motorkontrollsentraler, kontrollpaneler, kombinasjonsstartere, individuelle skap og plugg-innenheter for busskanaler.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E2NM3800W
281 847 NOK
RFQ
B
E2RM32038W
914 078 NOK
RFQ
B
E2RM316B20W
792 521 NOK
RFQ
B
E2RM320B20W
874 340 NOK
RFQ
C
E2N380T32A06P10U66Z6
283 856 NOK
RFQ
B
E2RM316W
720 524 NOK
RFQ
A
E2NM3800T33WA13U66
316 896 NOK
RFQ
B
E2RM320W
794 865 NOK
RFQ
B
E2RM31638B20W
900 571 NOK
RFQ
B
E2RM32038B20W
993 553 NOK
RFQ
B
E2RM31638W
828 575 NOK
RFQ
B
E2RM316T32WA12S29
773 210 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når det oppstår en overbelastning eller kortslutning, registrerer strømbryteren økningen i strømmen og utløser sin interne mekanisme for å åpne kretsen.
  • Det avbryter strømmen av elektrisitet og beskytter kretsen mot skade.
  • Nå kan brukeren tilbakestille strømbryteren ved å snu bryteren, slik at den kan gjenopprette elektrisitet når problemet er løst.

Egenskaper

  • Eaton mining elektroniske støpte boksbrytere er utstyrt med Arcflash Reduction Maintenance System som fjerner feil raskere enn en mikroprosessor-initiert øyeblikkelig utløsning.
  • Deres robuste design gjør dem ideelle for underjordiske bruksområder.
  • Disse trepolede kretsbryterne gir beskyttelse mot etterfølgende kabel, i henhold til MSHA.

Kompatible tilbehør

  • Eaton-hjelpebrytere: Disse bryterne indikerer eksternt om bryterkontaktene er åpne eller lukkede.
  • Eaton-shuntturer: Disse turene hjelper brukere med å utløse effektbryterne eksternt.
  • Eaton Electric Reset Undervoltage Releases: Disse enhetene (med en LED-indikator) overvåker spenningen og utløser bryteren når spenningen faller mellom 70 og 35 % av magnetspolens rating.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • IEC
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er elektronisk turteknologi?

Eatons 310+ elektroniske trippenhetsteknologi muliggjør raskere ryddetid og reduserer lysbueenergien med så mye som 75 prosent for å forbedre operatørers sikkerhet som er nær nedstrømsutstyret.

Hva er fordelene med trepolet konfigurasjon?

En tre-polet effektbryter kan beskytte opptil tre separate kretser, noe som gjør den nyttig i paneltavler og sentralbord med tette kretser.

Hva er forskjellen mellom R- og N-ramme effektbrytere?

R-ramme effektbrytere er mindre og mer kompakte, mens N-ramme effektbrytere er større og mer kraftige.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?