Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN HMM-NP Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet

På lager
Vare: CE8JYW Modell: HMM-NP

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Batteri3 x 1.5V AAA
Saksbredde30mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon30 x 80 x 150 mm
Husets høyde150 mm
Husets lengde80 mm
Maksimal HLx960
Målingsrekkevidde170 til 960 hL
Minimum HLx170
lesbarhet1 HLg
SensorD
EnheterHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7
Skipets høyde (cm)17
Skipets lengde (cm)34
Skipets bredde (cm)45
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydePris
KERN OG SOHN HMM Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet | CE8JYU HMM150 x 80 x 30 mm30 mm14 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HMM-NP Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet
12 748 NOK / enhet