Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 31652 Hurtigvirkende rørkutter 1 7/8-4 1/2 In | AD6RRX 4A516

RIDGID 31652 Hurtigvirkende rørkutter 1 7/8-4 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6RRX Modell: 31652Kryssreferanse: 4A516
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
2 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaskvirkende slangekutter
BladmaterialeMaskinert stål
Body MaterialAluminum
cutsKobber, aluminium, messing
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet1-7/8" to 4-1/2"
Håndtak Designergonomisk
Total lengde16.625 "
ErstatningshjulMfr. Nr. E-2558/33170

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)16
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris
RIDGID 31637 hurtigvirkende rørkutter 1/8 til 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. 74720, eller produsentnr. Nr. E-3469/33185 for kobber1 054 NOK
RIDGID 31647 hurtigvirkende rørkutter 1/4 til 2 tommer | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "til 2"8.75 "Mfr. 74720, eller produsentnr. Nr. E-3469/33185 for kobber1 580 NOK
RIDGID 36592 hurtigvirkende rørkutter 1 til 3 tommer | AB4DYE 1XDY3 365921 "til 3"9.5 "Mfr. Nr. 747201 931 NOK
RIDGID 36597 hurtigvirkende rørkutter 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. Nr. E-3469/331851 788 NOK
RIDGID 31657 hurtigvirkende rørkutter 1 1/2 til 4 tommer | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "til 4"12.5 "Mfr. Nr. 747302 447 NOK
RIDGID 31662 hurtigvirkende rørkutter 4 til 6 5/8 tommer | AB4DYH 1XDY6 316624 "til 6-5 / 8"15.75 "Mfr. Nr. E-2558/331702 474 NOK
RIDGID 31632 Rørkutter, hurtigvirkende, 1/4 til 1-5/8 tommers skjærekapasitet | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. Nr. E-3469/33185, produsent. Nr. E-4546/33190852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 31652 Hurtigvirkende rørkutter 1 7/8-4 1/2 tommer
2 158 NOK / enhet