Positive forskyvningsblåsere

filtre

Positive fortrengningsblåsere brukes i avløpsvannbehandling, pneumatisk transport, vakuumsystemer, matforedling og energiproduksjon for å tilby en konstant strøm av luft eller gass...Les mer

StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeInnløp Dia.Uttak Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A2EPP41091 til 360057 til 1860.060 cu. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "26 564NOK
A2 EPN91389 til 527522 til 730.017 cu. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "22 975NOK
SPEEDAIRE -

Positive fortrengningsblåsere/vakuumpumper, 4 tommer FNPT

Speedaire blåsere med positiv forskyvning, er også kjent som roterende lobblåsere. Disse blåserne trekker luft inn i en inntaksport og fanger den opp ved hjelp av roterende lober som tvinger luften til å bevege seg fremover. Disse blåserne tilbyr store luftvolumer gjennom et rør eller en slange til et ønsket sted og er i stand til å arbeide ved høyere vakuumnivåer sammenlignet med regenerative blåsere. Velg fra en rekke av disse fortrengningsviftene, tilgjengelig i 1.5 og 2.5 tommers FNPT utløpsdiametre.

StilModellCFM-rekkeviddeForskyvningMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A2EPR8209 til 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 til 285046 890NOK
B2EPR9388 til 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 til 285050 172NOK
SPEEDAIRE -

Positiv forskyvning / vakuumpumpe, innløpsdia .: 3 "(F) NPT utløpsdia .: 3

StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris (eks. mva)
A2EPT8637 til 2350152 til 4770.227 cu. ft./rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "71 007NOK
B2EPR3955 til 3600197 til 5790.170 cu. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "35 410NOK
SPEEDAIRE -

Positive forskyvningsblåsere

Speedaire-blåsere/vakuumpumper brukes i ulike industrielle applikasjoner, som for eksempel avløpsvannbehandling, overflaterengjøring, pneumatisk transport og melking. De har en sylinder med overlegen styrke med varmespredende finner. De har også høytemperaturpakninger som gir lekkasjefri drift, redusert støy og lavt vibrasjonsnivå. Velg fra en rekke av disse viftene/vakuumpumpene, tilgjengelig i 1.5 og 2.5 tommers FNPT innløpsdiametre.

StilModellCFM-rekkeviddeForskyvningInnløp Dia.SakMaks. PressUttak Dia.Samlet breddePris (eks. mva)
A2EPT6---Blower---96 841NOK
B2EPP7---Blower---28 458NOK
C2EPT7---Blower---96 369NOK
D2EPT5---Blower---75 465NOK
E2EPR2---Blower---33 290NOK
F2EPP9---Blower---26 112NOK
G2EPT4---Blower---75 465NOK
H2EPR7---Blower---46 890NOK
I2EPP8---Blower---26 112NOK
C2EPU4---Blower---137 101NOK
D2EPU2---Blower---118 684NOK
C2EPT9---Blower---71 007NOK
F2EPP1---Blower---22 975NOK
G2EPU1---Blower---118 684NOK
A2EPU3---Blower---137 101NOK
A2EPU5---Blower---110 505NOK
I2EPP2---Blower---25 811NOK
J2EPT1---Blower---50 172NOK
J2EPR4---Blower---34 392NOK
F2EPP5---Blower---26 898NOK
B2EPP3---Blower---25 490NOK
J2EPT3---Blower---44 628NOK
J2EPR6---Blower---31 290NOK
C2EPU6---Blower---110 505NOK
K2EPR572 til 2180.069 cu. ft./rev.1.5 "(F) NPTPositiv forskyvning / vakuumpumpe15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "31 290NOK
SPEEDAIRE -

Positiv fortrengningsblåser/vakuumpumpe, innløpsdia.: 2.5" (F)NPT utløpsdia.:

StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris (eks. mva)
A2EPT2764 til 2850134 til 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "44 628NOK
B2EPP61091 til 3600108 til 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "28 458NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Speedaire-blåsere med positiv forskyvning brukes i farlige miljøer?

Ja, Speedaire-blåsere med positiv fortrengning kan designes og produseres for bruk i farlige miljøer. De kan konstrueres med eksplosjonssikre motorer og andre sikkerhetsfunksjoner for å overholde industristandarder og forskrifter.

Hvordan vedlikeholder jeg disse fortrengningsviftene?

  • Inspiser og rengjør innløps- og utløpsportene regelmessig for å forhindre at rusk eller forurensninger kommer inn i viften.
  • Kontroller drivremmen eller koblingen for slitasje og juster spenningen eller justeringen etter behov.
  • Inspiser pakningene for lekkasjer og skift dem ut om nødvendig.
  • Skift olje eller smøring som anbefalt av produsenten. Hyppigheten av oljeskift vil avhenge av driftsforhold og bruk.
  • Inspiser kjølesystemet, hvis aktuelt, og rengjør varmevekslerne eller radiatorene for å sikre riktig kjøling.
  • Overvåk temperaturen og vibrasjonsnivåene til viften og ta opp eventuelle unormale avlesninger umiddelbart.
  • Før en logg over vedlikeholdsaktiviteter og inspeksjoner for å spore viftens ytelse og identifisere potensielle problemer.

Hvordan installerer jeg disse fortrengningsviftene?

  • Bestem plasseringen for viften. Den bør installeres i et godt ventilert område med tilstrekkelig plass for vedlikehold og inspeksjon.
  • Sørg for at fundamentet eller monteringsoverflaten er plant og tåler vekten til blåseren.
  • Koble innløps- og utløpsportene til viften til rørsystemet ved hjelp av passende beslag og koblinger. Det er viktig å bruke riktig størrelse og type rør for å forhindre trykkfall og sikre optimal ytelse.
  • Installer motoren eller motoren som skal drive viften. Sørg for at den er riktig justert og sikkert montert for å forhindre vibrasjon og overdreven slitasje.
  • Kontroller og juster remspenningen eller koblingsjusteringen, hvis aktuelt, for å sikre jevn drift.
  • Fyll blåseren med anbefalt type og mengde smøring.
  • Test blåseren, og sørg for at den fungerer innenfor de angitte parameterne.
  • Installer nødvendig tilbehør eller kontroller, for eksempel filtre, lyddempere eller trykkmålere, i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Merk blåseren med modellnummer, driftsspesifikasjoner og vedlikeholdskrav for fremtidig referanse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?