Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 36592 hurtigvirkende rørkutter 1 til 3 tommer | AB4DYE 1XDY3

RIDGID 36592 Hurtigvirkende rørkutter 1 til 3 tommer

På lager
Vare: AB4DYE Modell: 36592Kryssreferanse: 1XDY3
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
1 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaskvirkende slangekutter
BladmaterialeMaskinert stål
Body MaterialAluminum
cutsCPVC, PEX, PE, PB
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet1 "til 3"
Håndtak Designergonomisk
Total lengde9.5 "
ErstatningshjulMfr. Nr. 74720

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris
RIDGID 31637 hurtigvirkende rørkutter 1/8 til 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. 74720, eller produsentnr. Nr. E-3469/33185 for kobber1 054 NOK
RIDGID 31647 hurtigvirkende rørkutter 1/4 til 2 tommer | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "til 2"8.75 "Mfr. 74720, eller produsentnr. Nr. E-3469/33185 for kobber1 580 NOK
RIDGID 36597 hurtigvirkende rørkutter 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. Nr. E-3469/331851 788 NOK
RIDGID 31657 hurtigvirkende rørkutter 1 1/2 til 4 tommer | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "til 4"12.5 "Mfr. Nr. 747302 447 NOK
RIDGID 31662 hurtigvirkende rørkutter 4 til 6 5/8 tommer | AB4DYH 1XDY6 316624 "til 6-5 / 8"15.75 "Mfr. Nr. E-2558/331702 474 NOK
RIDGID 31632 Rørkutter, hurtigvirkende, 1/4 til 1-5/8 tommers skjærekapasitet | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. Nr. E-3469/33185, produsent. Nr. E-4546/33190852NOK
RIDGID 31642 Raskvirkende rørkutter 1 / 4-2 5/8 In | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Mfr. Nr. E-3469/33185, produsent. Nr. E-4546/331901 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36592 Hurtigvirkende rørkutter 1 til 3 tommer
1 931 NOK / enhet