Rør barer

filtre

BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinstar Stirring Bar Ptfe

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37146-025062mm950NOK
AF37146-040070mm970NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A3036641 x 1/5 "568NOK 10
A3036841-2 / 5 x 1/5 x 1/5 "625NOK 10
A3036441/2 x 1/5 "400NOK 10
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Omrøring Bar, Ptfe

StilModellFormStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AF37111-0134Sylindriske1-3/4 x 5/16"218NOK 1
BF37110-0158åttekantede1-5/8 x 5/16"163NOK 1
CF37110-0178åttekantede1-7/8 x 3/8"225NOK 1
DF37119-0083åttekantede8 mm x 3147NOK 1
DF37119-0007åttekantede7 mm x 2121NOK 1
EF37110-1388åttekantede1-3/8 x 3/8"182NOK 1
FF37110-1122åttekantede1-1/2 x 1/2"447NOK 1
GF37110-0058åttekantede5/8 x 5/16 "119NOK 1
HF37119-0127åttekantede12.7 mm x 3132NOK 1
DF37119-0008åttekantede8 x 1-1/2 mm119NOK 1
IF37110-2128åttekantede2-1/2 x 3/8"279NOK 1
JF37110-1128åttekantede1-1/2 x 3/8"187NOK 1
KF37120-0212polygon2-1/2 x 1/2"426NOK 1
LF37118-0006polygon6.25 "2 806NOK 1
MF37112-0001polygon1 x 5/16 "2 994NOK 100
MF37112-0012polygon1/2 x 1/8 "2 221NOK 100
NF37120-0112polygon1-1/2 x 3/8"155NOK 1
OF37120-7836polygon7/8 x 3/16 "104NOK 1
UNITED SCIENTIFIC -

Rørstenger Glass

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AGRPL081/5 x 5 "157NOK
BGSR0101/5 x 10 "87NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbar Rare Earth åttekantet

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37102-01381 x 3/8 "247NOK
BF37102-02382 x 3/8 "592NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbar omrøring Bar

StilModellSakMaterialeFormStørrelsePris (eks. mva)
AF37110-0118SpinnbarAlnico magnetOctagon med Pivot Ring-129NOK
BF37120-0020SpinnbarAlnico magnetPolygon uten svingring-114NOK
CF37110-1256SpinnbarAlnico magnetOctagon med Pivot Ring-103NOK
DF37110-0212SpinnbarAlnico magnetOctagon med Pivot Ring-241NOK
EF37120-0040SpinnbarAlnico magnetPolygon uten svingring-164NOK
FF37120-0030SpinnbarAlnico magnetPolygon uten svingring-124NOK
GF37110-0078SpinnbarAlnico magnetOctagon med Pivot Ring-114NOK
HF37122-0070RørbarPTFEpolygon70 mm x 10274NOK
IF37110-1218RørbarPTFEåttekantede1/2 x 1/8 "105NOK
HF37122-0050RørbarPTFEpolygon50 mm x 8166NOK
HF37122-0035RørbarPTFEpolygon35 mm x 6144NOK
JF37113-0509RørbarPTFESylindriske, koniske ender50 mm x 9150NOK
KF37120-0038RørbarPTFEpolygon1 x 3/8 "151NOK
LF37120-0015RørbarPTFEpolygon15 mm x 6148NOK
MF37120-0002RørbarPTFEpolygon2 x 3/8 "211NOK
NF37113-0409RørbarPTFESylindriske, koniske ender40 mm x 9129NOK
OF37110-7838RørbarPTFEåttekantede7/8 x 3/8 "152NOK
PF37110-0238RørbarPTFEåttekantede2 x 3/8 "246NOK
HF37122-0060RørbarPTFEpolygon60 mm x 10185NOK
QF37110-0003RørbarPTFEåttekantede3 x 1/2 "438NOK
RF37113-0208RørbarPTFESylindriske, koniske ender20 mm x 8103NOK
SF37110-1238RørbarPTFEåttekantede1/2 x 3/8 "132NOK
TF37113-0309RørbarPTFESylindriske, koniske ender30 mm x 9114NOK
UF37120-0003RørbarPTFEpolygon3 x 1/2 "455NOK
HF37122-0020RørbarPTFEpolygon20 mm x 6133NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbox Stirring Bar, PTFE-sortiment

StilModellFormPris (eks. mva)pk. Antall.
AF37187-0000Egg3 605NOK 13
BF37180-0000åttekantede2 224NOK 16
CF37182-0000åttekantede1 961NOK 12
DYNALON -

Omrøringsstang åttekantet

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A4YMU3PTFE5/16 x 1 "824NOK 12
B4YMU4PTFE5/16 x 1 1/2 "945NOK 12
B4YMU5PTFE3/8 x 1 "1 055NOK 12
B4YMU7PTFE3/8 x 2 "1 624NOK 12
B303275-0019Stål3/8 x 2-1/2"1 999NOK 12
C303275-0021Stål3 x 1/2 "305NOK 1
LAB SAFETY SUPPLY -

Omrøringsstang åttekantet

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A21R5701-1/2" x 5/16"834NOK 10
A21R5682 "x 5/16"950NOK 10
B21R5697 / 8 "x 5 / 16"682NOK 10
DYNALON -

Rør barer

StilModellSakStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A303694Rør bar2 x 3/10 x 3/10 "846NOK 10
B303515-0007Rør bar-350NOK 1
C303515-0003Rør bar5/8 x 1 1/4 "206NOK 1
D375985Røreverk-932NOK 1000
E304415-0006Rørbar-144NOK 1
F304435-0006Rørbar-91NOK 1
G303485Rørbar-82NOK 1
H303475Rørbar-83NOK 1
I304425-0005Rørbar-124NOK 1
J303275-0006Rørbar-93NOK 1
K303515-0001Rørbar-184NOK 1
L303275-0007GRørbar-79NOK 1
M303505Rørbar-93NOK 1
N303275-0018GRørbar-141NOK 1
L303275-0007GRørbar-493NOK 6
O303275-0005GRørbar-69NOK 1
P303275-0016Rørbar-116NOK 1
CHEMGLASS -

Rør barer

StilModellPris (eks. mva)
ACG-2009-1077NOK
BCG-2008-11182NOK
ACG-2003-18123NOK
CCG-2008-10170NOK
DCG-2001-0197NOK
ACG-2001-12131NOK
ACG-2003-14120NOK
ACG-2003-13128NOK
ACG-2003-12118NOK
ACG-2005-10311NOK
ACG-2005-16582NOK
ACG-2005-11257NOK
ACG-2005-14412NOK
ACG-2005-12347NOK
ACG-2003-10131NOK
ACG-2009-1183NOK
ACG-2013-02112NOK
ACG-2001-06115NOK
DCG-2001-0283NOK
ACG-2001-08118NOK
ACG-2001-13168NOK
ACG-2003-17130NOK
ACG-2003-16140NOK
ACG-2005-15545NOK
ECG-2005-13329NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Rørestenger

StilModellFARGEFormStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AF37163-0000---885NOK 6
BF37109-0012Blååttekantede1 x 5/16 "158NOK 1
CF37109-0033Blååttekantede3 x 1/2 "578NOK 1
DF37109-0036Blååttekantede1/2 x 1/8 "116NOK 1
EF37109-0003Blååttekantede1/2 x 5/16 "116NOK 1
FF37109-0030Blååttekantede2 x 5/16 "176NOK 1
GF37109-0010Rødåttekantede1 x 5/16 "158NOK 1
HF37109-0019Rødåttekantede1-1/2 x 5/16"199NOK 1
IF37174-0000Hvitåttekantede2 x 7/8 "1 858NOK 1
JF37123-0002HvitWedge3/8 x 1 "210NOK 1
JF37126-0001Hvit-1 x 3/4 "481NOK 1
KF37119-1083Hvitåttekantede8 mm x 3142NOK 1
JF37158-0010Hvit, rød, gul, blååttekantede-1 226NOK 1
LF37121-0020Gulåttekantede6.35 mm x 3142NOK 1
MF37109-0011Gulåttekantede1 x 5/16 "158NOK 1
NF37109-0020Gulåttekantede1-1/2 x 5/16"199NOK 1
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Rør barer

StilModellPris (eks. mva)
AH4000-BAR-101 002NOK
RFQ
AH4000-BAR115NOK
RFQ
BIPS7101-BAR904NOK
RFQ
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Magnetiske rørestenger

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AF37161-00001 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16"948NOK 6
AF37162-00008 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm613NOK 6
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Magnetiske retrievere

StilModellHøydePris (eks. mva)
AF37772-000030.5 cm, 12 "lang336NOK
BF37773-000045.7 cm, 18 "lang376NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Rørstang Ptfe Eggformet

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37130-01141-1/4 x 5/8"272NOK
AF37130-01581-5/8 x 3/4"389NOK
AF37130-02122-1/2 x 3/4"509NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbar røre bar

StilModellFormStørrelsePris (eks. mva)
AF37111-1128Sylindriske1-1/2 x 3/8"237NOK
BF37111-0218Sylindriske2-1/8 x 3/8"287NOK
CF37111-2125Sylindriske2-1/2 x 5/8"952NOK
DF37130-0002Egg2 x 3/4 "395NOK
DF37130-0003Egg3 x 3/4 "686NOK
DF37130-0034Egg3/4 x 3/8 "236NOK
DF37130-0038Egg3/8 x 3/16 "207NOK
DF37130-0058Egg5/8 x 1/4 "225NOK
EF37110-0001åttekantede1 x 5/16 "128NOK
LAB SAFETY SUPPLY -

Magnetisk rørestang

StilModellSakFormStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A21R590Magnetisk rørestangOctagon1 / 4 "x 13 / 32"520NOK 10
B21R586Magnetisk omrøringsstang med svingringRund3 / 4 "x 3 / 8"791NOK 10
B21R588Magnetisk omrøringsstang med svingringRund2-9/16" x 3/8"801NOK 5
B21R587Magnetisk omrøringsstang med svingringRund1-1/4" x 3/8"958NOK 10
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbar Pyrex Bar Rund

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37101-01121-1/2 x 3/8"426NOK
BF37101-00121/2 x 3/8 "331NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinpak omrøringstang

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AF37157-00101 x 5/16 "473NOK 6
AF37157-00151-1/2 x 5/16"559NOK 6
AF37157-00051/2 x 5/16 "438NOK 6
AF37157-00202 x 5/16 "610NOK 5
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinplus omrøring Bar, Ptfe

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37144-01001 x 9/16 "264NOK
AF37144-01121-1/2 x 5/8"304NOK
AF37144-01141-1/4 x 9/16"284NOK
AF37144-00343/4 x 3/8 "257NOK
AF37144-00383/8 x 3/16 "200NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?