Pneumatikkslanger

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Luftslange, 0.5 tommer ID, 0.81 tommer OD, 250 PSI, svart
Varenummer: BX8AJD
Modell: 32044432
28NOK / enhet
Se detaljer
Luftslange, 1/4 tommers slange innvendig diameter, grå, 300 PSI
Varenummer: CR2ETB
Modell: PLG02530-100
1 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Luftslange, 1/4 tommers slange innvendig diameter, rød, messing 1/4 tommer Fnpt X messing 1/4 tommers Mnpt
Varenummer: CR2EWU
Modell: PLR02530-03-31
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drikkeslange Lilla 1 tommers I.D. 20 fot
Varenummer: AH9VBP
Modell: 6505-16-20-TR
17 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Garasjes eksosslange 5 tommer Id x 11 fot
Varenummer: AC8KPP
Modell: 065005000002-60
13 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Nylonslange for generell bruk, nylon, klar, 3/16 tomme OD, 1/8 tommers ID, 25 fot lengde
Varenummer: CP9RYV
Modell: ZUSA-HT-7330
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Multipurpose Air Hose, 1 Inch Hose Inside Diameter
Varenummer: BT7GHR
Modell: 801-16-GRA-RL
123NOK / enhet
Se detaljer
PVC-rør, SAE, 3/8 tommer innvendig dia., 5/8 tommer utvendig dia.
Varenummer: CM9ATL
Modell: AAB00029
Se detaljer
Rør, 1/4 tomme størrelse, type Tiu
Varenummer: AL3XGW
Modell: TIUB07W-305
6 276 NOK / enhet
Se detaljer
Rør, 8 mm Størrelse, Type Tu
Varenummer: AN6DKL
Modell: TU0805R1-33
1 358 NOK / enhet
Se detaljer
Rør, Pfa, klar, 3/16 tomme Id, 5/16 tomme OD, 10 fot lengde
Varenummer: CP8WCA
Modell: ZUSA-HT-7092
1 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rør, Pvc, gul, 5 mm innvendig diameter, 7 mm ytre diameter, 100 fot total lengde
Varenummer: CP4VHE
Modell: 40405X1-100
1 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...468469

Pneumatikkslanger

Raptor Supplies tilbyr en rekke pneumatikkslanger fra merker som Apollo, Appleton Electric, ARH, Blue-Max, Crushproof, Dixon, Dura-Flex, Dura-Thane og Dynabrade for å distribuere trykkluft. Disse luftslangene er laget av termoplast som er i stand til å motstå olje- eller støvpartikler og håndtere høyt trykk. Vi tilbyr også kanalslanger for å sirkulere eller ventilere røyk og eksos, og materialslanger for å overføre både våte og tørre materialer (slurry, sand og flis).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?