A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 3 / 4 " , Grunnlengde: 30 " , Base Bredde: 30 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1547 , CFM-område: 2742 til 3957 @ 0.0 Sp , Husmateriale: Spunnet aluminium , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total høyde: 30 1 / 2 " , Propell Dia.: 20 " , Propellmateriale: Stål , Anbefalt demperstørrelse (in.): 23 x 23 , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 795 til 1147 , Skaft Dia. Skiveende: 3 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nei
Eksosventiler, 20 tommer
Dayton eksosventiler leverer frisklufteksos under lave til moderate statiske trykk. De er utstyrt med en fullstendig rullet vulst på vindbåndet med gjensmørbare puteblokklager for automatisk å utjevne innrettingsfeil og kantbelastninger.