DAYTON 4YU88 Eksosventil 20 In | AE2PGQ

DAYTON 4YU88 eksosventil 20 tommer

På lager
Vare: AE2PGQ Modell: 4YU88

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde30 "
Base bredde30 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde2742 til 3957 @ 0.0 Sp
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1 / 4 til 3 / 4
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35-1 / 4 "
Total høyde30 1 / 2 "
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)23 x 23
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde795 til 1147
Shaft Dia. Propellende (inn.)1
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Downblast Less Drive-pakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)117.86
Skipets lengde (cm)95.76
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor SpenningSamlet Dia.FaseRPMtypenPris
DAYTON 7A398 Eksosventil 20 In | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axial Belt Drive Downblast med Drive Package23 415 NOK
DAYTON 7A399 Eksosventil 20 In | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axial Belt Drive Downblast med Drive Package25 207 NOK
DAYTON 7A400 Eksosventil 20 In | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axial Belt Drive Downblast med Drive Package24 864 NOK
DAYTON 7A401 Eksosventil 20 In | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axial Belt Drive Downblast med Drive Package26 102 NOK
DAYTON 7A415 Eksosventil 20 In | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axial Belt Drive Downblast med Drive Package24 814 NOK
DAYTON 7A416 Eksosventil 20 In | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axial Belt Drive Downblast med Drive Package27 752 NOK
DAYTON 7A417 Eksosventil 20 In | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axial Belt Drive Downblast med Drive Package26 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU88 eksosventil 20 tommer
19 538 NOK / enhet