GEORG FISCHER Van-Stone flens, CPVC, grå, 4 hull


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Maks. Press: 150 psi ved 73 grader F , Maks. Temp.: 140 Grader F , Antall hull: 4 , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
855-005
FNPT3.5 "1 / 2 "125NOK
A
855-007
FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "167NOK
A
855-010
FNPT4.25 "1"159NOK
A
855-015
FNPT5"1.5 "233NOK
A
855-025
FNPT7"2.5 "518NOK
B
854-007
Socket3-13 / 16 "3 / 4 "110NOK
B
854-015
Socket5"1.5 "137NOK
B
854-005
Socket3.5 "1 / 2 "109NOK
B
854-012
Socket4-39 / 64 "1.25 "151NOK
B
854-020
Socket6"2"164NOK
B
854-025
Socket7"2.5 "273NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?