Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 855-007 Van-stone Flens 3/4 Inch Fpt Pvc Grå | AC3AFE 2PMN6

GEORG FISCHER 855-007 Van-stone Flens 3/4 Tommer Fpt Pvc Grå

På lager
Vare: AC3AFE Modell: 855-007Cross Ref: 2:6
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVan-Stone Flens
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.3-13 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 854-005 Van-stone Flens 1/2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEW 2PML7 854-005Socket3.5 "1 / 2 "95NOK
GF RØRSYSTEMER 854-007 Van-stone Flens 3/4 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEX 2PML8 854-007Socket3-13 / 16 "3 / 4 "88NOK
GF RØRSYSTEMER 854-012 Van-stone Flens 1 1/4 tommers sokkel Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Socket4-39 / 64 "1.25 "132NOK
GF RØRSYSTEMER 854-015 Van-stone Flens 1 1/2 tommers sokkel Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Socket5"1.5 "119NOK
GF RØRSYSTEMER 854-020 Van-stone flens 2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AFB 2PMN3 854-020Socket6"2"170NOK
GF RØRSYSTEMER 854-025 Van-stone flens 2 1/2 tommers sokkel Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Socket7"2.5 "238NOK
GF RØRSYSTEMER 855-005 Van-stone Flens 1/2 Inch Fpt Pvc Grå | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 855-007 Van-stone Flens 3/4 Tommer Fpt Pvc Grå
145NOK / enhet