Løfte- og glattang

filtre

CALDWELL -

Balle løftetang

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A77-1/2-481000 lb.128 014NOK
A77-1/2-361000 lb.122 211NOK
A77-1-482000 lb.135 751NOK
A77-1-362000 lb.130 124NOK
VESTIL -

DLT Series Heavy Duty Die Lifting Tongs

StilModellTykkelseDybdeHøydeBreddeArbeidsbelastningsgrenseKjevedybdeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
ADLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 tonn.12 3 / 8 "8"-13 129NOK
BDLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 tonn.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.19 986NOK
CDLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonn.13 1 / 3 "10 "2500 kg16 664NOK
VESTIL -

Horisontal halvautomatisk trommetang, 1000 Lb. Kapasitet, gul

ModellSakPris (eks. mva)
DTH-1000AG7QYY1 558 NOK

Løfte- og glattang

Raptor Supplies tilbyr løfte- og sklitang fra merker som Vestile & Caldwell for løfting av dyser, bomullsballer, papir og forskjellige ømfintlige materialer ved bruk av gaffeltrucker og løfteanordninger. Disse løftetangene har bred gripeflate for å sikre laststabilitet ved overføring, og utvalgte modeller har automatisk låsemekanisme for en enkeltpersons operasjon. Velg fra et omfattende utvalg av disse løfte- og sklitangene, tilgjengelig med 1000, 2000, 2500 og 3000 lbs lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?