Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 855-015 Van-stone Flens 1 1/2 Inch Fpt Pvc Grå | AC3AFH 2PMN9

GEORG FISCHER 855-015 Van-stone flens 1 1/2 tommers Fpt Pvc grå

På lager
Vare: AC3AFH Modell: 855-015Cross Ref: 2:9
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVan-Stone Flens
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.5"
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

GF Piping Systems varebilstein er en todelt flens med en CPVC-roterende ring for enkel boltjustering under installasjon. Dens honeycomb-flate gir styrke og stivhet til flensen. Denne Schedule 80 PVC-enheten er ideell for høytemperatur- og høytrykksapplikasjoner, som kjemisk prosessering, drikkevannssystemer, vann- og avløpsvannbehandling, vanning, landbruk og andre applikasjoner som involverer korrosiv væskeoverføring.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM
  • NSF
  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er van stone?

A. Det er en metode for å produsere en roterende, PTFE-foret rørspole uten å bruke sveisede eller skrugjengede krager.

Q. Hvordan installerer jeg denne flensen?

A.

  • Skyv flensen over spiralkanalen slik at kanalen kan strekke seg 1/2 tomme utover overflaten av flensen.
  • Sørg for at flensen er rett i forhold til kanalen.
  • Peen 4 faner ca 1 tomme brede og 90 grader fra hverandre.
  • Roter kanalen 45 grader og trykk fire flere tapper på samme måte.
  • Fest de resterende kantene av kanalen over flensen og skru dem fast.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 854-005 Van-stone Flens 1/2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEW 2PML7 854-005Socket3.5 "1 / 2 "109NOK
GF RØRSYSTEMER 854-007 Van-stone Flens 3/4 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AEX 2PML8 854-007Socket3-13 / 16 "3 / 4 "110NOK
GF RØRSYSTEMER 854-012 Van-stone Flens 1 1/4 tommers sokkel Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Socket4-39 / 64 "1.25 "151NOK
GF RØRSYSTEMER 854-015 Van-stone Flens 1 1/2 tommers sokkel Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Socket5"1.5 "137NOK
GF RØRSYSTEMER 854-020 Van-stone flens 2 tommers sokkel Pvc Grå | AC3AFB 2PMN3 854-020Socket6"2"164NOK
GF RØRSYSTEMER 854-025 Van-stone flens 2 1/2 tommers sokkel Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Socket7"2.5 "273NOK
GF RØRSYSTEMER 855-005 Van-stone Flens 1/2 Inch Fpt Pvc Grå | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 855-015 Van-stone flens 1 1/2 tommers Fpt Pvc grå
233NOK / enhet