Reparer klemmer

filtre

SMITH-BLAIR -

Reparasjonsklemme

StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsetypenPris (eks. mva)
A245000190030003 / 8 "x 3"3"150 psi11.9 "1.5 "Redi-Clamp246NOK
A245000105030003 / 8 "x 3"3"150 psi10.84 "3 / 4 "Redi-Clamp203NOK
A245000132060003 / 8 "x 3"6"150 psi21.32 "1"Redi-Clamp404NOK
A245000190060003 / 8 "x 3"6"150 psi21.9 "1.5 "Redi-Clamp462NOK
B226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "til 2.63"2"Full Circle3 031NOK
B226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "til 4.73"4"Full Circle3 711NOK
B226000863150005 / 8 "x 6"15 "200 psi68.54 "til 8.94"8"Full Circle5 087NOK
B226000863070005 / 8 "x 6"7.5 "200 psi38.54 "til 8.94"8"Full Circle2 678NOK
B226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "til 3.70"3"Full Circle1 844NOK
B226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "til 6.96"6"Full Circle2 711NOK
B226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "til 2.63"2"Full Circle1 552NOK
B226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "til 4.73"4"Full Circle2 026NOK
B226000663150005 / 8 "x 6"15 "225 psi66.56 "til 6.96"6"Full Circle4 123NOK
B226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "til 3.70"3"Full Circle3 603NOK
C261000863070005 / 8 "x 7"7.5 "100 psi28.54 "til 8.94"8"Full Circle3 018NOK
C261000238070005 / 8 "x 7"7.5 "150 psi22.35 "til 2.63"2"Full Circle1 854NOK
C261000663150005 / 8 "x 7"15 "125 psi46.56 "til 6.96"6"Full Circle4 849NOK
C261000663070005 / 8 "x 7"7.5 "125 psi26.56 "til 6.96"6"Full Circle2 696NOK
C261000450150005 / 8 "x 7"15 "125 psi44.45 "til 4.73"4"Full Circle3 782NOK
C261000450070005 / 8 "x 7"7.5 "125 psi24.45 "til 4.73"4"Full Circle2 289NOK
C261000350150005 / 8 "x 7"15 "150 psi43.46 "til 3.70"3"Full Circle3 574NOK
C261000350070005 / 8 "x 7"7.5 "150 psi23.46 "til 3.70"3"Full Circle1 963NOK
C261000238150005 / 8 "x 7"15 "150 psi42.35 "til 2.63"2"Full Circle3 246NOK
C261000863150005 / 8 "x 7"15 "100 psi48.54 "til 8.94"8"Full Circle5 915NOK
A245000450120007 / 16 "x 4"12 "150 psi44.5 "4"Redi-Clamp1 779NOK
StilModellBoltstørrelseLengdeAntall bolterUttakstilkoblingUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A238111007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238045007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "til 4.73"4"3 470NOK
A238086312007 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "til 8.94"8"5 728NOK
A238035012009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "til 3.70"3"3 853NOK
A238111012006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP11.04 "til 11.44"10 "6 961NOK
A238035007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP3.46 "til 3.70"3"2 701NOK
A238035007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC3.46 "til 3.70"3"2 763NOK
A238035012006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP3.46 "til 3.70"3"3 853NOK
A238045007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP4.45 "til 4.73"4"3 484NOK
A238045012009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC-4"4 195NOK
A238066312009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC6.56 "til 6.96"6"5 136NOK
A238086307006 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "til 8.94"8"3 778NOK
A238086307008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "til 8.94"8"3 873NOK
A238086307009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "til 8.94"8"3 601NOK
A238086312006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "til 8.94"8"5 728NOK
A238086312008 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "til 8.94"8"5 728NOK
A238086312009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "til 8.94"8"5 460NOK
A238111007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238111007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238086307007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "til 8.94"8"3 873NOK
A238111007006 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238066312008 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP-6"5 136NOK
A238066307007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC6.56 "til 6.96"6"3 551NOK
A238045012007 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC4.45 "til 4.73"4"4 283NOK
A238035007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC3.46 "til 3.70"3"2 869NOK
SMITH-BLAIR -

Reparasjonsklemme, hel sirkel, rustfritt stål

StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "til 2.63"2"2 882NOK
A261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "til 11.44"10 "4 163NOK
A261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "til 3.70"3"3 234NOK
A261001320120005 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "til 13.50"12 "7 891NOK
A261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "til 11.44"10 "7 168NOK
A261001320150005 / 8 "15 "150 psi413.10 "til 13.50"12 "8 472NOK
A261001320070005 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "til 13.50"12 "4 974NOK
A261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "til 11.44"10 "6 386NOK
A261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "til 8.94"8"4 897NOK
A261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "til 6.96"6"4 395NOK
A261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "til 4.73"4"3 391NOK
B226000238120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "til 2.63"2"2 755NOK
B226000350120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "til 3.70"3"3 034NOK
B226000450120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "til 4.73"4"3 188NOK
B226000663120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "til 6.96"6"3 624NOK
B226000863120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "til 8.94"8"4 486NOK
B226001110070005 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "til 11.44"10 "3 561NOK
B226001110120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "5 216NOK
B226001110150005 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "til 11.44"10 "6 573NOK
B226001320070005 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "til 13.50"12 "3 944NOK
B226001320120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "6 109NOK
B226001320150005 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "7 638NOK
SMITH-BLAIR -

Service saljern

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A31500035409000 CC-3"1 139NOK
A31500019208000 CC1.61 "til 1.92"1.5 "1 033NOK
A31500025609000 CC2.35 "til 2.56"2"1 095NOK
A31500035407000 CC2.97 "til 3.54"3"1 097NOK
A315000354110002.97 "til 3.54"3"1 340NOK
A31500048007000 CC4.40 "til 4.80"4"1 022NOK
SMITH-BLAIR -

Reparer klemjern

StilModellSakUttakstilkoblingUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A31500111007000 CCReparasjonsklemmeCC11.04 "til 11.44"10 "1 666NOK
A31500048011000 CCReparasjonsklemmeCC4.40 "til 4.80"4"1 358NOK
A31500111008000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "1 668NOK
A31500111010000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "2 972NOK
A31500111011000 CCReparasjonsklemmeCC11.04 "til 11.44"10 "2 972NOK
A31500111013000 CCReparasjonsklemmeCC11.04 "til 11.44"10 "2 797NOK
A31500111014000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "2 797NOK
A31500132008000 IPReparasjonsklemmeIP12.75 "til 13.20"12 "1 930NOK
A31500019207000 CCReparasjonsklemmeCC1.61 "til 1.92"1.5 "1 069NOK
A31500048013000ReparasjonsklemmeCC4.40 "til 4.80"4"1 372NOK
A31500090514000 IPReparasjonsklemmeIP7.69 "til 9.05"8"1 786NOK
A31500069006000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 248NOK
A31500069008000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 207NOK
A31500069011000 CCReparasjonsklemmeCC5.94 "til 6.90"6"-
RFQ
A31500069012000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 365NOK
A31500069014000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 321NOK
A31500090507000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 502NOK
A31500090509000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 502NOK
A31500111006000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "1 668NOK
A31500090513000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 794NOK
A31500132006000 IPReparasjonsklemmeIP-12 "1 930NOK
A31500013907000 CCReparasjonsklemmeCC1.31 "til 1.39"1"1 061NOK
A31500132009000 CCReparasjonsklemmeCC12.75 "til 13.20"12 "1 815NOK
A31500132010000 IPReparasjonsklemmeIP12.75 "til 13.20"12 "2 369NOK
A31500132013000 CCReparasjonsklemmeCC12.75 "til 13.20"12 "2 369NOK
SMITH-BLAIR -

Klemmer

StilModellPris (eks. mva)
A24400023803000985NOK
A24400008403000801NOK
B247000238030001 848NOK
A244000105120003 433NOK
B247000063060002 728NOK
A244000084120003 415NOK
B247000132060002 881NOK
B247000084120005 460NOK
B247000088030001 571NOK
A244000084060001 706NOK
A24400013203000859NOK
A24400010503000811NOK
A244000063060001 706NOK
A24400019003000904NOK
A24400008803000804NOK
B247000084060002 731NOK
A244000132120003 459NOK
A244000105060001 712NOK
C247000238120006 017NOK
B247000105030001 578NOK
A244000238120003 661NOK
B247000190060002 939NOK
B247000084030001 566NOK
B247000088060002 737NOK
A244000190060001 784NOK
FERNCO -

Reparasjonssett

StilModellPris (eks. mva)
AFPW248CS206NOK
BFPW3132CS471NOK
CFPW4252CS882NOK
GRAINGER -

Reparasjonsklemmer og sett for rør og rør

StilModellSakPris (eks. mva)
A12855-14Bandklemme261NOK
A12855-15Bandklemme274NOK
A12855-13Bandklemme277NOK
A12855-17Bandklemme274NOK
A12855-16Bandklemme271NOK
A12855-8Bandklemme312NOK
B45185Reparasjonsklemme77NOK
LOCTITE -

Rørreparasjonssett, glassfiber, 2 tommer B x 6 fot lengde viklingsstørrelse, 1 tommers rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
209818CR9RDB1 035 NOK
LOCTITE -

Reparasjonssett for strippet tråd, dimetakrylatester

ModellSakPris (eks. mva)
236382CR9REM584NOK
SMITH-BLAIR -

Sevice Sadle Iron 2 inch Pipe 1-1 / 4in Out

ModellSakPris (eks. mva)
31500025611000 CCAE4LGY1 188 NOK
LOCTITE -

Rørreparasjonssett, glassfiber, 4 tommer B x 12 fot lengde viklingsstørrelse, 3 tommers rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
269078CR9RDF1 654 NOK
JONES STEPHENS -

Reparasjonsklemme, Ss, 6 tommer, to bolter 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
R60200CV4NWX304NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?