Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparasjonsklemme Full Circle Rustfritt Stål 2 In | AE4LFU 5LGJ6

SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 2 tommer

På lager
Vare: AE4LFU Modell: 2610002381200Kryssreferanse: 5LGJ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
BoltmaterialeRustfritt stål
Boltstørrelse5 / 8 "
PakningsmaterialeNitril
Lengde12.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Antall bolter3
Utenfor Dia.2.35 "til 2.63"
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20F til 180F
typenFull Circle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-BLAIR 26100035012000 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 3 tommer | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "til 3.70"3"3 234 NOK
SMITH-BLAIR 26100045012000 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 4 tommer | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "til 4.73"4"3 391 NOK
SMITH-BLAIR 26100066312000 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 6 tommer | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "til 6.96"6"4 395 NOK
SMITH-BLAIR 26100086312000 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 8 tommer | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "til 8.94"8"4 897 NOK
SMITH-BLAIR 26100111007000 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 10 tommer | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "til 11.44"10 "4 163 NOK
SMITH-BLAIR 26100111012000 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 10 tommer | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "til 11.44"10 "6 386 NOK
SMITH-BLAIR 26100111015000 Reparasjonsklemme Full sirkel rustfritt stål 10 In | AE4LGB 5LGK3 261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "til 11.44"10 "7 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparasjonsklemme full sirkel rustfritt stål 2 tommer
2 882 NOK / enhet