Hydraulisk rørbøyer

filtre

Vi bruker et stort antall rør, rør og ledninger for å utføre elektriske og VVS-armaturer, samt fabrikasjon i både industrielle og kommersielle rom. Avhengig av...Les mer

GARDNER BENDER -

Hydrauliske rørbøyere

StilModellBøy radiusFunksjonMaterialestørrelse RangePris (eks. mva)
AB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"70 358NOK
BB316S3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"43 544NOK
CB308SPE22J5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"99 686NOK
DB308SPH805-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"71 590NOK
EB308S5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperEMT, IMC, stivt stål eller aluminium1 "til 4"66 947NOK
FB359SP208J7-1 / 4 til 20 "Evne til å bli drevet av manuelle eller elektriske pumper, 5 "feiekombinasjonStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 til 20 "Evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"189 867NOK
HB340SPH807-1 / 4 til 20 "Evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"196 910NOK
IB359S7-1 / 4 til 20 "Evne til å bli drevet av manuelle eller elektriske pumper, 5 "feiekombinasjonStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"-
RFQ
EB306S7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"134 994NOK
EB306SPE22J7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"129 322NOK
EB306SPH807-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"92 001NOK
StilModellMaterialeRørområde nominell størrelse One ShotStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
ASTB101AAluminum1/2 "til 2"Luft pumpe-113 243NOK
ASTB101EAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe230V150 396NOK
ASTB101XAluminum1/2 "til 2"--71 818NOK
ASTB202NAluminum1 1/4 "til 4"--272 795NOK
ASTB221HAluminum1 "til 2"Håndpumpe-148 880NOK
ASTB221XAluminum1 "til 2"--103 704NOK
ASTB101BAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe115V139 488NOK
ASTB101NAluminum1/2 "til 2"--87 976NOK
ASTB202BAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe115V402 528NOK
ASTB202EAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe230V414 681NOK
ASTB202XAluminum1 1/4 "til 4"--215 623NOK
ASTB221NAluminum1 "til 2"--134 118NOK
ASTB101HStål1/2 "til 2"Håndpumpe-97 071NOK
METALPRO -

Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommers jern

ModellSakPris (eks. mva)
MP9000AH7RQN47 135 NOK
RIDGID -

Hydraulisk rørbøyer, tippvinge, 3/8 til 2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
36518AF2AAP23 124 NOK

Hydraulisk rørbøyer

Hydrauliske rørbøyere bruker hydraulisk trykk for å bøye elektriske stål-/aluminiumsrør og metallrør. Disse rørbøyerne tåler trykk opp til 10000 XNUMX psi for å lage jevne og rynkefrie bøyer. Utvalgte modeller har videre en automatisk stoppfunksjon for å automatisk stoppe maskinen ved forhåndsinnstilte bøyevinkler. Disse bøyerne kan enten drives manuelt eller ved å bruke en elektrisk motor. De fleste av disse bøyerne kommer i et sett som inkluderer bøyesko, en sylinder, to pivotsko, to pivotpinner, bøyerammen, en skolåsestift og en seks fot lang slange. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse hydrauliske rørbøyerne fra merker som Greenlee, Gardner Bender, RIDGID, Enerpac og Metalpro. Disse hydrauliske rørbøyerne kan bøye rør, ledninger og rør laget av jern, stål, bløtt stål, stivt stål og aluminium. De kommer vanligvis umontert for å modifisere enhetene i henhold til brukerspesifikasjoner.
Hydrauliske rørbøyere fra Gardner Bender kommer i en slitesterk metallboks som enkelt kan låses og bæres med en gaffeltruck. De har gradmerker støpt på plass for å sikre nøyaktige bøyninger. Disse Gardner Bender-rørbøyerne kan drives med både manuelle eller elektriske pumper for raske bøyninger og redusert ledningsknekking. De er tilgjengelige i bøyeradier fra 3-5/16 til 20 tommer.
Rørbøyesett fra Enerpac er inneholdt i en kraftig oppbevaringskoffert med en sylinder, slange, sal, manuell / luft / elektrisk pumpe og en Enerpac rørbender manual. Deres bøyesko og ramme har varmebehandlet aluminiumskonstruksjon for forbedring av hardhet, styrke og duktilitet. Alle Enerpac bøyesett inkluderer BZ-12377 skolåsstifter og BZ-12091 vinkelindikatorer for presis bøying. Utvalgte bøyemodeller er videre utstyrt med en dobbeltvirkende sylinder som er i stand til å skyte ut røret direkte fra den buede skoen.

Bruker

Hydrauliske rørbøyere er ideelle for bruk i fabrikasjonsbutikker, produksjonsenheter og bil- og mekanisk industri for å forme rullebur, porter, rekkverk og andre metallproduksjonsprosjekter. De er også egnet for å bøye elektriske og VVS-rør, ledninger eller rør.

Egenskaper

Hydrauliske rørbøyere brukes til å bøye metallrør til ønsket radius. De bruker en drevet sylinder, med en ram, for å skyve rør inn i en forhåndsinnstilt skostørrelse. Sylindrene drives ved hjelp av en håndspak, pneumatisk / hydraulisk forsyning eller elektrisk motor.

RIDGID 36518hydraulisk rørbøyer

  • Den har en kompakt konstruksjon i ett stykke for presis kaldbøying av standard gassrør i kjeler.
  • Denne rørbøyeren har et enkeltkrets hydraulisk system med returfjær for portabilitet og presis kontroll av stempelet.
  • Den har også en manuell spak med lengre sylinderslag per pumpe for å redusere tretthet hos operatøren.
  • De holdbare stempeltetningene og trykkavlastningsventilene på disse bøyerne forhindrer for tidlige lekkasjer for å maksimere oppetiden.
  • Den leveres i en trekasse med et sett med bøyeformere for å støtte hjørnene i standard gassrør.
  • Denne RIDGID-rørbøyeren har også bøyevinkelindikatorer for å redusere innsatsen for start, stopp og fjerning av rør.

Enerpac hydrauliske rørbøyere

  • Disse rørbøyerne gir jevne, rynkefrie bend med en maksimal vinkel på 90 grader.
  • De har lett aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet
  • Disse bøyerne kommer umontert i en solid oppbevaringsboks i stål.
  • Bøyesettene inkluderer en sylinderslange, en manual og en luft/elektrisk pumpe.
  • De er også utstyrt med en vinkelindikator og skolåsestifter for presis bøyekontroll.
  • Få modeller (Eject-O-Matic eller STB-202 linje) har dobbeltvirkende sylindre for å støte ut det bøyde røret fra bøyeskoen etter operasjon.

Greenlee 880 rørbøyer

  • Den har bærbar, pinnemontert konstruksjon med en ram-reiseskala og bøyediagrammer for presis kontroll over bøyevinkler og radius.

Arbeidsmekanisme

  • Monter først rørbinderdelene og still inn sylindervandringsskalaen til null ved å løsne sylindervandringskalaen. Stram til mutteren etter endring av avlesningen.
  • Sett røret inn i bøyeren etter å ha merket det i henhold til spesifikasjonene nevnt i bruksanvisningen for nøyaktige bøyninger.
  • Bøyemerket på røret skal være på linje med midten av bøyeskoen.
  • Finn ut det nødvendige stempelvandringsmålet fra stempelreisetabellen i håndboken for å utføre bøyningen.
  • Bruk den hydrauliske/elektriske/mekaniske pumpen til å skyve stempelet inn i røret, avhengig av mengden stempelbevegelse.
  • Deretter frigjøres det hydrauliske trykket ved pumpen og ledningen flyttes til neste bøyeposisjon. Mens du gjør en forskjøvet bøy, bør røret roteres 180 grader før du gjør den andre bøyningen.
  • Gjenta de foregående trinnene til den siste bøyningen er gjort.
  • Fjern røret fra den hydrauliske rørbøyeren.

Standarder og godkjenninger

Hydrauliske rørbøyere er produsert i samsvar med ASTM, CSA, UL og RoHS-standarder for å sikre brukersikkerhet, overlegen konstruksjon og ytelse og miljøhelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal jeg gjøre i tilfelle rørbøyningsfeil?

Forutsatt at den valgte rørbøyeren er det riktige valget for å bøye den nødvendige rørdiameteren, er den første tingen å sjekke hydraulikkvæskenivået i sylindrene. Hydrauliske lekkasjer på grunn av ødelagte, sprukne, bøyde eller manglende deler kan kompromittere sikker drift av maskinen. Brukere bør også sørge for at strømledningen, støpselet og andre elektriske komponenter er i god stand. De bør også sjekke om de riktige bøyeformene brukes og støtter plasseres i symmetriske hull. Til slutt bør det legges fett på siden av hjørnebraketten for å redusere slitasjerelaterte skader ved kontakt med røret.

Hvordan kan brukere velge riktig rørbøyer for deres behov?

For det første bør brukerne merke seg at den ytre diameteren til det valgte røret faller mellom rørdiameterområdet til den hydrauliske rørbøyeren. De bør også ta hensyn til slaglengden til sylinderstempelet og kraftkilden/drivmekanismen (hydraulisk, elektrisk, manuell og mekanisk) tilgjengelig for betjening av rørbøyerne.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med disse hydrauliske rørbøyerne?

Raptor Supplies kan levere et bredt spekter av tilbehør som passer inn i de hydrauliske rørbøyerne. Dreieskivestativ brukes til å støtte og plassere rørbøyerne i høyder. Rettetange er ideelle for å rette opp et bøyd rør, og fothjulene er egnet for transport av enheten fra ett sted til et annet. Brukere bør også fylle på hydraulikkolje under regelmessige vedlikeholdstjenester for riktig funksjon av den hydrauliske sylinderen. Vi leverer også reservedeler for utskifting av defekte, utslitte eller gamle bøyekomponenter som U-braketter, former, hjørnestøtter og festestifter.

Hva er forskjellen mellom ulike varianter av rørbøyere?

Rørbøyere har fire vanlige typer: hydrauliske, elektriske, manuelle og mekaniske. De hydrauliske rørbøyerne kan produsere presise vinkler med tykke vegger i store rør og er mer holdbare og sterke enn andre varianter. Elektriske rørbøyere har programmerbare elektriske girdrev for å produsere flere iterasjoner av samme bøy. Manuelle rørbøyere er derimot billige, enkle å transportere og manipulere. De krever litt ferdigheter, men tillater tilpasset forming på grunnlag av bøyeradius, plassering og bøyningsvinkel. Mekaniske modeller av rørbenders kombinerer fordelene med både hydrauliske og manuelle rørbenders.

Betyr Raptor Supplies tilby andre varianter av hydrauliske rørbøyere?

Ja, Raptor Supplies tilbyr ulike typer rørbøyere, nemlig elektriske rørbøyere, mekaniske rørbøyere og manuelle rørbøyere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?