SMITH-BLAIR Reparasjonsklemme, hel sirkel, rustfritt stål


filtre
Pakningsmateriale: Nitril , Materiale: 304 rustfritt stål , Temp. Område: -20F til 180F , Type: Full Circle
StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
2610002381200
5 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "til 2.63"2"2 882 NOK
A
26100111007000
5 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "til 11.44"10 "4 163 NOK
A
26100035012000
5 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "til 3.70"3"3 234 NOK
A
26100132012000
5 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "til 13.50"12 "7 891 NOK
A
26100111015000
5 / 8 "15 "150 psi411.04 "til 11.44"10 "7 168 NOK
A
26100132015000
5 / 8 "15 "150 psi413.10 "til 13.50"12 "8 472 NOK
A
26100132007000
5 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "til 13.50"12 "4 974 NOK
A
26100111012000
5 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "til 11.44"10 "6 386 NOK
A
26100086312000
5 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "til 8.94"8"4 897 NOK
A
26100066312000
5 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "til 6.96"6"4 395 NOK
A
26100045012000
5 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "til 4.73"4"3 391 NOK
B
22600023812000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "til 2.63"2"2 755 NOK
B
22600035012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "til 3.70"3"3 034 NOK
B
22600045012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "til 4.73"4"3 188 NOK
B
22600066312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "til 6.96"6"3 624 NOK
B
22600086312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "til 8.94"8"4 486 NOK
B
22600111007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "til 11.44"10 "3 561 NOK
B
22600111012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "5 216 NOK
B
22600111015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "til 11.44"10 "6 573 NOK
B
22600132007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "til 13.50"12 "3 944 NOK
B
22600132012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "6 109 NOK
B
22600132015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "7 638 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?