OETIKER Slangeklemme sortimentsett


Oetiker slangeklemmesett inneholder 15 stykker hver på 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tomme; og 12 stykker hver av 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tommers sinkbelagte 101 Series 2-øres stålklemmer. De har også en standard kjevetang, alt pakket og organisert pent i en plastoppbevaringsveske. Disse Oetiker klemmesettene ar...e designet for å tette slanger mot tap av luft, væske eller gasser i lavtrykksapplikasjoner. De store, isolerte kjevetangene er egnet for å klemme slangeklemmer i en rekke diametre, og fordypningen / fordypningen på øret til klemmene maksimerer klemkraften for å sikre et sikrere grep. Den mekaniske låsen til disse klemmene holder dem sikkert lukket. Disse klemmene tilbyr utmerket korrosjons- og avleiringsmotstand på grunn av stål / rustfritt stål / messing konstruksjon. Messingmutterne og niplene i merkets 18500106 klemmesett gir motstand mot sterke industrielle kjemikalier og slipende væsker. Disse to øreklemmene kan romme vibrasjons- og termisk ekspansjon.Les meg

filtre
Inkluderer: 10 hver av 13.3 mm, 14.5 mm, 15.7 mm, 18.5 mm, 22.6 mm, 25.6 mm, 28.6 mm og 31.6 mm trinnløse øreklemmer og 1 tang , Kjevetype: Standard tang
StilModellFinishAntall stykkerSakMaterialetypenPris (eks. mva)
A
18500060
Plain81Slangeklemmesortiment-Trinnløst 1 øre1 601 NOK
B
18500114
Sink belagt124Slangeklemmesortiment-2 Øre2 007 NOK
C
18500106
Sink belagt81Reparasjonssett for sveiseslange-2 Øre2 200 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er anbefalt tetthetsnivå for slangeklemmer?

Flertallet av faste slangeklemmer i full størrelse krever 30 - 40 lb-tommers dreiemoment.

Hvorfor trenger jeg et slangeklemmesortiment?

Det er en fordel å ha et slangeklemmesortiment, siden det gir deg et utvalg klemmer som passer til forskjellige slangestørrelser og bruksområder. Det eliminerer behovet for å søke etter individuelle klemmer når og sikrer at du har riktig størrelse og type klemme lett tilgjengelig.

Hvordan er slangeklemmesortimentet organisert?

Slangeklemmesortimenter er organisert basert på størrelse og type klemmer som er inkludert.

Er det noen sikkerhetshensyn ved bruk av slangeklemmer?

Unngå å stramme en slangeklemme for mye, da det kan skade slangen eller begrense væskestrømmen. I tillegg er det viktig å velge riktig type og størrelse på klemmen for den spesifikke slangen og applikasjonen for å sikre en sikker og pålitelig tilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?