Luftkabelbalansatorer

filtre

StilModellHusets lengdeMaks. KapasitetPris (eks. mva)
ABW020120HM-G15 11 / 16 "200 lb.70 344NOK
ABW035080HM-G15 11 / 16 "350 lb.79 298NOK
ABW050080HM-G21 "500 lb.97 640NOK
StilModellHusets lengdeHeisMaks. KapasitetPris (eks. mva)
AZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 lb.74 931NOK
AZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.98 166NOK
AZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb.93 974NOK
AZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb.94 837NOK
AZAW050080SHM21 "80 "500 lb.113 408NOK
WOODHEAD -

Luftkabelbalanse

ModellSakPris (eks. mva)
1302261087CH3CAE-
RFQ

Luftkabelbalansatorer

Luftkabelbalansatorer har en forsmurt konstruksjon med lavt luftforbruk designet for kontinuerlig høyhastighetsdrift. Overbelastningsbeskyttelse forhindrer belastning fra å overskride kapasiteten med en Z-brems for å stoppe hurtig kabelføring. Ergonomisk design reduserer utmattelse og skader, og er ideell for alle produksjonsmiljøer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?