Slangeklemmer | Norge

Slangeklemmer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M8 gjengestørrelse
Varenummer: CR6RYQ
Modell: K1317.308X40
2 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Håndinstallasjonstang, 1000 N Jaw Force
Varenummer: CM9ANJ
Modell: 14100426
Legg i handlevognen
Slangeklemme 1-7/8 min diameter Sae 36 - pakke med 10 stk
Varenummer: AA7UFY
Modell: 360030036070
863NOK /pakke
Legg i handlevognen
Slangeklemme 3-1/4 min diameter Sae 412 - pakke med 10 stk
Varenummer: AA7UEK
Modell: 4140070
1 025 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Slangeklemme 3/8 min diameter Sae 6 - pakke med 10 stk
Varenummer: AA7UHE
Modell: 6706170
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 25 mm til 50 mm, pakke med 100
Varenummer: CD4QRM
Modell: 15900002
532NOK /pakke
Se detaljer
Pex klemme, rustfritt stål, 50pk
Varenummer: CJ2ZQE
Modell: 16704150-50GRA
1 126 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Roll Over Clamp, galvanisert, 1 tomme ID
Varenummer: AM9AEH
Modell: JS343
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Roll Over Clamp, galvanisert, 5 tomme ID
Varenummer: BX7JWY
Modell: JS315
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gjengede posisjoneringsføtter, utvendige gjenger, flatt, stål, M12 gjengestørrelse
Varenummer: CR7ACB
Modell: K0299.112025
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
V-båndklemme, 0.255 tommer Apex, 3.695 tommer ytre flensdiameter, PK 25
Varenummer: CE6ZLD
Modell: 99800-0382
Se detaljer
Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 20 mm til 32 mm, pakke med 100
Varenummer: CM9AKC
Modell: 17700172
Se detaljer
12...151152

Slangeklemmer

Slangeklemmer brukes til å feste slanger på beslag, forhindre lekkasjer og sikre effektiv væske- eller gassstrøm. De består av et metallbånd med en skrue eller snekkegirmekanisme som strammer rundt slangen, og skaper en sikker tetning. De er nyttige i bil-, konstruksjons-, rørlegger- og produksjonsindustrien for å koble til slanger i kjøretøy, maskineri og rørledninger. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse klemmene fra merker som Oetiker, Dixon, Clampco, HCL-fester, Tridon og Vulcan Hart. Tridon slangeklemmer i rustfritt stål er utsatt for utilsiktede påvirkninger. De er utstyrt med skrue / sekskantmutter / vingemutter type festemekanisme som gir nøyaktig trykkutgang og motstår vibrasjonsløsing. Oferta Motor øreklemmer har AISI 304 rustfritt stålkonstruksjon som reduserer oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?