TRIDON Snekkeklemme for snekkegear, låst sammen


filtre
Klemmetype: forriglet
StilModellSAE-nummerbånd MaterialeBandbreddeSkruematerialeSkruestørrelseTykkelsemoment~~POS=TRUNCHousing MaterialPris (eks. mva)
A
62602
4201 / 301 rustfritt stål5 / 16 "201 / 301 rustfritt stål1 / 4 "---115NOK
B
5202070
4201 rustfritt stål5 / 16 "Belagt karbonstål1 / 4 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål60NOK
A
6202
4201 / 301 rustfritt stål5 / 16 "Sink belagt1 / 4 "---84NOK
C
62M05
5300 rustfritt stål5 / 16 "300 rustfritt stål1 / 4 "-10 til 15 tommer300 rustfritt stål119NOK
D
6306
6201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål143NOK
E
62606
6201 / 301 rustfritt stål5 / 16 "201 / 301 rustfritt stål1 / 4 "---123NOK
F
6706-5
6201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål129NOK
B
5203070
6201 rustfritt stål5 / 16 "Belagt karbonstål1 / 4 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål58NOK
G
6706170
6201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål93NOK
B
5206070
6201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål76NOK
H
6806
6201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer200 rustfritt stål148NOK
I
5406
6201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "Belagt karbonstål3 / 8 "-30 tommer201 rustfritt stål232NOK
A
6203
6201 / 301 rustfritt stål5 / 16 "Sink belagt1 / 4 "---84NOK
J
5706
6301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål112NOK
F
6708-5
8201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål130NOK
J
5708
8301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål109NOK
D
6308
8201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål145NOK
G
6708170
8201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål94NOK
B
5208070
8201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål78NOK
G
6710170
10201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål98NOK
D
6310
10201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål148NOK
H
6810
10201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer200 rustfritt stål149NOK
I
5410
10201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "Belagt karbonstål3 / 8 "-30 tommer201 rustfritt stål340NOK
C
62M10
10300 rustfritt stål5 / 16 "300 rustfritt stål1 / 4 "-10 til 15 tommer300 rustfritt stål130NOK
B
5210070
10201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål69NOK
J
5710
10301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål111NOK
F
6710-5
10201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål136NOK
H
6812
12201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer200 rustfritt stål148NOK
B
5212070
12201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål72NOK
J
5712
12301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål113NOK
G
6712170
12201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål100NOK
F
6712-5
12201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål137NOK
D
6312
12201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål149NOK
K
360030016070
16201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.028 "100 tommer201 / 301 rustfritt stål473NOK
J
5716
16301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål114NOK
D
6316
16201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål153NOK
I
5416
16201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "Belagt karbonstål3 / 8 "-30 tommer201 rustfritt stål344NOK
F
6716-5
16201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål137NOK
G
6716170
16201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål107NOK
B
5216070
16201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål78NOK
C
62M16
16300 rustfritt stål5 / 16 "300 rustfritt stål1 / 4 "-10 til 15 tommer300 rustfritt stål136NOK
H
6816
16201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer200 rustfritt stål160NOK
K
360030019070
19201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.028 "100 tommer201 / 301 rustfritt stål479NOK
J
5720
20301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål106NOK
G
6720170
20201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål113NOK
F
6720-5
20201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål143NOK
D
6320
20201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål149NOK
I
5420
20201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "Belagt karbonstål3 / 8 "-30 tommer201 rustfritt stål352NOK
B
5220070
20201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål82NOK
K
360030020070
20201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.028 "100 tommer201 / 301 rustfritt stål490NOK
C
62M20
20300 rustfritt stål5 / 16 "300 rustfritt stål1 / 4 "-10 til 15 tommer300 rustfritt stål137NOK
H
6820
20201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer200 rustfritt stål168NOK
K
360030022070
22201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.028 "100 tommer201 / 301 rustfritt stål494NOK
K
360030024070
24201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.028 "100 tommer201 / 301 rustfritt stål546NOK
B
5224070
24201 rustfritt stål1 / 2 "Belagt karbonstål5 / 16 "0.022 "50 tommerBelagt karbonstål86NOK
D
6324
24201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "305 rustfritt stål5 / 16 "--201 / 301 rustfritt stål154NOK
G
6724170
24201 / 301 rustfritt stål1 / 2 "410 rustfritt stål5 / 16 "0.022 "60 tommer201 / 301 rustfritt stål117NOK
J
5724
24301 rustfritt stål1 / 2 "Forzinket stål5 / 16 "-30 tommer201 rustfritt stål114NOK
F
6724-5
24201 rustfritt stål1 / 2 "305 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer201 rustfritt stål138NOK
H
6824
24201 / 301 rustfritt stål9 / 16 "410 rustfritt stål5 / 16 "-35 tommer200 rustfritt stål161NOK
C
62M24
24300 rustfritt stål5 / 16 "300 rustfritt stål1 / 4 "-10 til 15 tommer300 rustfritt stål138NOK

Snekkeklemme for snekkegear, låst sammen

Ideelle Tridon snekkeklemmer for snekkegear er designet for å koble sammen kabler og elektriske ledninger og koble til hydrauliske, væske- og kjølevæsker i brann- og sikkerhet, transport, produksjon, bilindustri og kraftverk. Disse drivstoffslangeklemmene har rustfritt stålkonstruksjon som gir motstand mot vibrasjoner og utilsiktede støt og sikrer langvarig drift. Utvalgte modeller har en fôr som beskytter slangeoverflaten mot skader og forhindrer at den klipper eller ekstruderer gjennom båndhakkene mens den festes. De er videre utstyrt med festemekanisme for skrue / sekskantmutter / vingemutter som gir nøyaktig trykkutgang og motstår vibrasjonsløsing. Velg mellom et bredt utvalg av drivstoffslangeklemmer i skruestørrelser 3/8, 5/16 og 1/4 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?