Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 6710-5 Slangeklemme rustfritt stål Minimum diameter 1/2 Sae 10 - Pakke med 10 | AE3FGJ 5CZE2

TRIDON 6710-5 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1/2 Sae 10 - pakke med 10

På lager
Vare: AE3FGJ Modell: 6710-5Kryssreferanse: 5CZE2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale201 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
Klemmetypeforriglet
Housing Material201 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.1-1 / 16 "
Metrisk Dia. Maks.27mm
Metrisk Dia. Min.13mm
Min. Klem Dia.1 / 2 "
SAE-nummer10
Skruemateriale305 rustfritt stål
Skruestørrelse5 / 16 "
moment~~POS=TRUNC35 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellSAE-nummerbånd MaterialeBandbreddeSkruematerialeSkruestørrelseTykkelsemoment~~POS=TRUNCHousing MaterialPris
TRIDON 4117570 Slangeklemme 1 min diameter Sae 175 - pakke med 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål960NOK
TRIDON 4120070 Slangeklemme 1-1/4 min diameter Sae 212 - pakke med 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål961NOK
TRIDON 4125070 Slangeklemme 1-3/4 min diameter Sae 262 - pakke med 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål965NOK
TRIDON 4130070 Slangeklemme 2-1/4 min diameter Sae 312 - pakke med 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål986NOK
TRIDON 4135070 Slangeklemme 2-3/4 min diameter Sae 362 - pakke med 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål993NOK
TRIDON 4140070 Slangeklemme 3-1/4 min diameter Sae 412 - pakke med 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål1 009 NOK
TRIDON 4145070 Slangeklemme 3-3/4 min diameter Sae 462 - pakke med 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 rustfritt stål5 / 8 "Belagt karbonstål3 / 8 "0.028 "125 tommer300 rustfritt stål1 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 6710-5 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1/2 Sae 10 - pakke med 10
136NOK / enhet