Damp- og varmtvannsventiler

filtre

Damp- og varmtvannsmagnetventiler er ideelle for å kontrollere strømmen av damp og varmt vann i dampkjeler, dampgeneratorer og annet dampdrevet utstyr. Disse ventilene er...Les mer

RED HAT -

Damp- og varmtvannsventil

StilModellMin. Differensial for driftstrykkOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A8263H3000 psi131 Grader F2.5931, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "2 654NOK
B8263H3050 psi131 Grader F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "2 860NOK
C8220G0295 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "14 933NOK
C8220G0315 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "19 313NOK
D8220G4095 psi125 Grader F3.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 086NOK
C8220G0135 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "16 473NOK
ESU8220G4065 psi125 Grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 023NOK
C8220G0115 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "8 657NOK
FEF8220G406120 / 605 psi125 Grader F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "5 560NOK
C8220G0095 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "6 855NOK
D8220G4095 psi125 Grader F3.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 086NOK
C8220G0275 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "11 469NOK
ASCO VALVES -

Dampmagnetventil

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningWattsSpoleisolasjonsklassePris (eks. mva)
A8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 750NOK
A8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt stengt120 VAC16.1H5 865NOK
A8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 750NOK
A8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt stengt120 VAC16.1H7 586NOK
B8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normalt stengt120 / 110 VAC17.1H8 088NOK
A8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt åpen120 VAC16.1H7 586NOK
C8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normalt stengt120 / 110 VAC10.1F5 497NOK
ASCO VALVES -

Damp- og varmtvannsventil

StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A8220G4051, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "4 897NOK
A8220G4011, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "2 844NOK
A8220G4021, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "4 897NOK
B8220G4111, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"10 036NOK
C8220G0951, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "7 551NOK
A8220G4061, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 777NOK
A8220G4081, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 245NOK
B8220G4101, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"6 666NOK
A8220G4031, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 806NOK
A8220G4041, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "2 844NOK
A8220G4091, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 086NOK
A8220G4071, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "3 017NOK
DEF8220G0253, 7, 9125 Grader F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"11 563NOK
RED HAT -

Dampmagnetventil

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsSpoleisolasjonsklasseMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "3 791NOK
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 364NOK
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "3 886NOK
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "3 633NOK
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "4 865NOK
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "5 466NOK
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "5 937NOK
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "4 626NOK
C8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "9 099NOK
B8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "4 707NOK
RED HAT -

Magnetventil for varmt vann

StilModellRørstørrelseSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientWattsMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "3 823NOK
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 464NOK
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 118NOK
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 283NOK
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 480NOK
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "2 715NOK
ASCO VALVES -

Sakte Lukk HW Solenoid 1/2 tommers NC Messing

ModellSakPris (eks. mva)
8221G003HWAD7HRE4 834 NOK
RED HAT -

Sakte Lukk HW Solenoid 1 tommers NC Messing

ModellSakPris (eks. mva)
8221G007HWAE4MKR10 314 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er nøkkelfaktorene å vurdere når du velger applikasjoner for damp- eller varmtvannsmagnetventiler?

  • Driftstrykk og temperatur
  • Type væske som håndteres
  • Strømningsrater
  • Størrelsen på ventilen som trengs

Hvordan fungerer damp- eller varmtvannsmagnetventiler?

Damp- eller varmtvannsmagnetventiler fungerer ved å bruke en elektromagnetisk spole for å skape et magnetfelt som trekker et stempel eller stempel for å åpne ventilen. Når spolen er deaktivert, returnerer en fjær stempelet eller stempelet til sin opprinnelige posisjon, og lukker ventilen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?