Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

TRIDON 4140070 Slangeklemme 3-1/4 min diameter Sae 412 - pakke med 10 | AA7UEK 16P223

TRIDON 4140070 Slangeklemme 3-1/4 min diameter Sae 412 - pakke med 10

Varenummer: AA7UEK Modell: 4140070Kryssref: 16P223
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

1 025 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale300 rustfritt stål
Bandbredde5 / 8 "
Klemmetypeforriglet
Housing Material300 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.4.125 "
Metrisk Dia. Maks.105mm
Metrisk Dia. Min.83mm
Min. Klem Dia.3.25 "
Sae nummer412
SkruematerialeBelagt karbonstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Tykkelse0.028 "
moment~~POS=TRUNC125 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Bromateriale (300 rustfritt stål)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellbånd MaterialeBandbreddeHousing MaterialMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.Sae nummerpk. Antall.Pris
TRIDON 4117570 Slangeklemme 1 min diameter Sae 175 - pakke med 10 | AA7UEE 16P218 4117570300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål1.75 "45mm25mm1"17510976NOK
TRIDON 4120070 Slangeklemme 1-1/4 min diameter Sae 212 - pakke med 10 | AA7UEF 16P219 4120070300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål2.125 "54mm32mm1.25 "21210976NOK
TRIDON 4125070 Slangeklemme 1-3/4 min diameter Sae 262 - pakke med 10 | AA7UEG 16P220 4125070300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål2.625 "67mm45mm1.75 "26210980NOK
TRIDON 4130070 Slangeklemme 2-1/4 min diameter Sae 312 - pakke med 10 | AA7UEH 16P221 4130070300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål3.125 "79mm57mm2.25 "312101 001 NOK
TRIDON 4135070 Slangeklemme 2-3/4 min diameter Sae 362 - pakke med 10 | AA7UEJ 16P222 4135070300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål3.625 "92mm70mm2.75 "362101 008 NOK
TRIDON 4145070 Slangeklemme 3-3/4 min diameter Sae 462 - pakke med 10 | AA7UEL 16P224 4145070300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål4.625 "117mm95mm3.75 "462101 033 NOK
TRIDON 4150070 Slangeklemme 4-1 / 4 min diameter Sae 512 - Pakke med 10 | AA7UEM 16P225 4150070300 rustfritt stål5 / 8 "300 rustfritt stål5.125 "130mm108mm4.25 "512101 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 4140070 Slangeklemme 3-1/4 min diameter Sae 412 - pakke med 10
1 025 NOK /pakke