A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Åpne Dripproof , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Belte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: 3-fase , Total lengde: 14 9 / 16 " , Fase: 3 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Ring til ringesenter: 11-15 / 16 " , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Termisk beskyttelse: Auto