APOLLO VALVES 163T-LF-serien PTFE-sete NPT svingkontroller


filtre
Tilkoblingstype: Press , Materiale: Bronse med lav bly , Maks. Damptrykk: 125 psi , Maks. Temp.: 250 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Forseglingsmateriale: NSF klasse EPDM , Setemateriale: PTFE
StilModellSamsvarFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
61YLF206T1
------2 646 NOK
A
61YLF207T1
------3 085 NOK
A
61YLF204T1
------1 409 NOK
A
61YLF203T1
------1 221 NOK
A
61YLF205T1
------1 926 NOK
A
61YLF208T1
------4 510 NOK
B
61YLF203T1PR
NSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "1 533 NOK
B
61YLF204T1PR
NSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "1 793 NOK
B
61YLF205T1PR
NSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "2 563 NOK
B
61YLF206T1PR
NSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "3 446 NOK
B
61YLF207T1PR
NSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "3 971 NOK
B
61YLF208T1PR
NSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "5 657 NOK

163T-LF-serien PTFE-sete NPT svingkontroller

Apollo 163T-LF-serien svingende tilbakeslagsventiler er ideelle for ensrettet flyt av væsker mens de forhindrer tilbakestrømning og gir pålitelighet og sikkerhet i rørleggerarbeid, HVAC og industrielle prosesser. De har Y-mønster som tillater enkle horisontale og vertikale linjer med oppadgående flyt for sømløs integrering i forskjellige systemkonfigurasjoner, noe som øker operasjonell fleksibilitet. Disse svingkontrollene er laget av bronse for høy styrke og motstand mot korrosjon. De inkluderer PTFE-sete for å legge til et lag med beskyttelse mot reaktive og etsende kjemikalier. Disse svingkontrollene tillater gjenget tilkobling som sikrer en sikker og lekkasjefri skjøt, og fremmer dermed driftsintegriteten. De har et arbeidstemperaturområde på -20 til 406 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?