Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 61YLF205T1PR Sving tilbakeslagsventil Lav bly Bronse 1 Tommer | AC6WNT 36N626

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Sving tilbakeslagsventil lav bly bronse 1 tomme

På lager
Vare: AC6WNT Modell: 61YLF205T1PRKryssref: 36N626
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
2 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
SamsvarNSF61-G, NSF 380
TilkoblingstypePress
Flow28.6 gpm
Lengde5 29 / 32 "
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde2 17 / 64 "
Forsegl materialeNSF klasse EPDM
SetematerialePTFE
Størrelse1"
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 61YLF205T1PR er en tilbakeslagsventil med lavt blyinnslag som er ideell for enveis strømningsapplikasjoner og forhindrer tilbakesuging av væske.
    • Det krever et sprekktrykk på 0.5 psi for å la platen svinge på et hengsel eller trunjon for enten å blokkere omvendt strømning eller tillate fremoverstrømning.
    • Denne MSS SP-80-kompatible ventilen er designet for direkte vertikale / horisontale mekaniske forbindelser med ASTM B88 Type K, L & M hardtrukne kobberrør.

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 61YLF203T1PR Sving tilbakeslagsventil 1/2 tomme Press | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "1 659 NOK
APOLLO VENTILER 61YLF204T1PR Sving tilbakeslagsventil 3/4 tomme Press | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "1 940 NOK
APOLLO VENTILER 61YLF206T1PR Sving tilbakeslagsventil Lav bly Bronse 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "3 729 NOK
APOLLO VENTILER 61YLF207T1PR Sving tilbakeslagsventil Lav bly Bronse 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "4 296 NOK
APOLLO VENTILER 61YLF208T1PR Sving tilbakeslagsventil lav bly bronse 2 tommer | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "6 120 NOK
APOLLO VENTILER 61YLF204T1 Swing Back Valve, Y Type, Størrelse 3/4 Inch NPT, Bronse | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------1 409 NOK
APOLLO VENTILER 61YLF203T1 Swing Back Valve, Y Type, Størrelse 1/2 Inch NPT, Bronse | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Sving tilbakeslagsventil lav bly bronse 1 tomme
2 773 NOK / enhet