Belte Drive Forward Curve Blower

filtre

DAYTON -

Belte Drive Double Inlet Forward Curve Blowers

Dayton beltedrevne vifter med doble innløp fremover gir frisklufttilførsel i trange rom. De brukes med oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse blåserne er laget av galvanisert stål og har et forsterket hjul for å sikre optimal ytelse. De er utstyrt med stålhjul i korrosjonsbestandig finish for manøvrerbarhet og husstøtte med elastiske puter for å minimere vibrasjoner. De forhåndssmurte, forseglede kulelagrene med gummiisolatorer gir jevn drift. Dayton direktedrevne blåsere kan erstatte de fleste blåsere med samme hestekrefter. Velg mellom et bredt utvalg av direktedrevne blåsere, tilgjengelig i 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 og 11.75 tommers utløpshøydevarianter på Raptor Supplies.

StilModellHjulbreddeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeSkaft Dia.HjuldiameterPris (eks. mva)
A5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 609NOK
A5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 322NOK
A5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 018NOK
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "4 875NOK
A5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 809NOK
A5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "6 973NOK
A5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 082NOK
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "4 934NOK
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "11 355NOK
A5NRD514.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "7 184NOK
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "12 581NOK
StilModellHjulbreddeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeSkaft Dia.HjuldiameterPris (eks. mva)
A90054014 15 / 16 "8.256.87512-5 / 16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "3 767NOK
A90054057.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "3 777NOK
A90054177.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 078NOK
A90054378 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 479NOK
A90054219 9 / 16 "10.2511-13/1615-1 / 16 "15 9 / 16 "12 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 135NOK
A90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "6 595NOK
A900544110 13 / 16 "11.37513.12516-3 / 4 "17.375 "14.125 "3 / 4 "11 9 / 16 "4 634NOK
A900547710 13 / 16 "15.87514-11/1622-11 / 16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "8 326NOK
A900546412 13 / 16 "13.43715.62519-1 / 2 "20.625 "16.625 "1"12 7 / 8 "6 700NOK
A900547815 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1"15 1 / 2 "8 923NOK
A900547915 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "10 666NOK
A900549318.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1"18 1 / 2 "12 302NOK
A900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "13 500NOK

Belte Drive Forward Curve Blower

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av beltedrevne foroverkurveblåsere fra merker som Dayton og Delhi. Disse beltedrevne blåserne har galvanisert stålkonstruksjon for å gi overlegen motstand mot mekanisk skade. Det doble innløpet fremover kurvedesign akselererer luften til en høy hastighet mens roterende og beltedrevne system øker den mekaniske effektiviteten til motoren. De kommer med kulelager for å redusere rotasjonsfriksjon og støtte radielle og aksiale belastninger. Velg fra et bredt utvalg av beltedrevne blåsere, tilgjengelig i flerposisjonsmonteringsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?