EATON SV9-10-F-serien magnetventiler


Eaton SV9-10-F-seriens magnetventiler brukes i HVAC-systemer, vannbehandlingsanlegg, høstemaskiner, renovasjonsbiler og kjølesystemer for å kontrollere flyten av væsker og gasser. De kan brukes med manuelle, pneumatiske og elektriske aktuatorer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-199485
2 077 NOK
RFQ
A
02-199462
2 782 NOK
RFQ
B
02-199329
1 589 NOK
RFQ
B
02-199472
1 715 NOK
RFQ
A
02-199465
2 782 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse ventilene kommer med Buna-N tetninger for rivemotstand.
  • De har en patronport for arbeid på trange steder.
  • Disse ventilene er tilgjengelige i 24VAC / DC, 120VAC og 230VAC.
  • De har messing / rustfritt stål / PVC-hus for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner.
  • Disse ventilene er tilgjengelige med rør-, gjengede og flensforbindelser for effektiv ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse magnetventilene?

-40 til 120 grader C.

Hva er maksimumstrykket til disse magnetventilene?

210 bar.

Hvilken type væsker er kompatible med disse magnetventilene?

Generelle hydraulikkvæsker som oppfyller MIL-H-5606-, SAE 10- og SAE 20-standardene, er kompatible med Eaton SV9-10-F-seriens magnetventiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?