MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 20 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 20 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 20 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0605272
1.69 "1.69 "2.76 "2.76 "-145145 PSI-302NOK
RFQ
B
MF0425630
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----947NOK
RFQ
C
MF0600132
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tommer372NOK
RFQ
C
MF0425545
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tommer372NOK
RFQ
B
MF0600176
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----947NOK
RFQ
B
MF0885497
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----947NOK
RFQ
D
MF0306749
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tommer613NOK
RFQ
D
MF0598540
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer613NOK
RFQ
D
MF0607439
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer613NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?