HOVEDFILTER INC. MF0605272 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna-forsegling, 2.24 tommers høyde | CG3MKB

MAIN FILTER INC. MF0605272 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron vurdering, Buna Seal, 2.24 tommers høyde

Vare: CG3MKB Modell: MF0605272
302NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.69 "
Bunn OD2.76 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde2.24 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.69 "
Topp OD2.76 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0306749 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF8BET MF03067493.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tommer613NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0425545 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF9TUE SH60012 MF04255453.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tommer372NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0425630 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna Seal, 43.14 tommers høyde | CF9TWB XH03168 MF04256303.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----947NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0598540 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron rating, Buna Seal, 8.07 tommers høyde | CG3GVA D68B20LB MF05985403.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer613NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0600132 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CG3HYV R50C20C MF06001323.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tommer372NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0600176 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna-forsegling, 43.14 tommers høyde | CG3HZE R52C20CP MF06001763.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----947NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0607439 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CG3PGR MF06074393.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer613NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0605272 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron vurdering, Buna Seal, 2.24 tommers høyde
302NOK / enhet