Karbonmonoksid og røykvarslere

filtre

EDWARDS SIGNALING -

Røykvarslere

StilModellPris (eks. mva)
A541NCSXT-
RFQ
BSD-2W2 909NOK
KIDDE -

Røykvarsler

Kidde-røykvarslere bruker ionisering / fotoelektrisk mekanisme for raskt å registrere røyk, samt hurtigbevegende og små ulmebranner, og utløse en 85 dB alarm for å advare arbeidstakere. De er ideelle for applikasjoner i lagringsanlegg, lager, industrielle arbeidsplasser og næringsbygg. Disse Kidde-alarmene har en testknapp, en stor monteringsbase, en manipulasjonssikker batterilåsestift, advarselsmekanisme for lavt batteri og en rød LED-indikatorlampe. De kan enkelt fungere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i 10-års batteridrevne, batteridrevne og fastkoblede AC-varianter.

StilModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris (eks. mva)
Ai90404"Nei1.5 "9V194NOK
BP3010B5"Nei1.5 "Forseglet litiumion779NOK
C210075825"Nei1.625 "120 VAC, 9V358NOK
Di90605"Nei1.5 "9V194NOK
Ei120605"Nei1.75 "120 VAC, 9V330NOK
Fi90505"Nei1.75 "9V212NOK
GP90505"Nei1.5 "9V442NOK
HP3010H5"Nei1.5 "Forseglet litiumion863NOK
C210075815.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V331NOK
Ii120405.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V337NOK
Ji120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V415NOK
KRF-SM-DC5.75 "Nei1.25 "(3) AA985NOK
LIP 90105.75 "Nei1.75 "9V567NOK
MIP 20105.75 "Nei1.75 "120 VAC, 9V1 020NOK
NP120405.625 "Nei1.5 "120 VAC, 9V648NOK
KIDDE -

Karbonmonoksidalarm

Kidde karbonmonoksidalarmer er designet for å oppdage tilstedeværelsen av lukt-, farge- og smakløs karbonmonoksid (CO)-gass. Disse Kidde-alarmene av høy kvalitet bruker elektrokjemisk sensorteknologi for å oppdage nivåer av CO. Elektrodene registrerer endringen i elektrisk strøm på grunn av tilstedeværelsen av karbonmonoksid og utløser deretter en 85 dB hørbar alarm. De har en rød LED for visuell varsling og kan enkelt operere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit. Disse batteridrevne, kablede eller plug-in karbonmonoksidalarmer er tilgjengelige i forskjellige høyde-, dybde- og breddealternativer. Utvalgte modeller er også utstyrt med digital avlesning.

StilModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AKN-COB-IC-Nei1.75 "120 VAC, 9V-1 006NOK 1
BKN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-1 289NOK 1
CKN-COB-DP21-23 / 32 "Nei3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -batterier5"3 809NOK 6
DKN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "653NOK 1
EC30101.5 "Nei2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1 137NOK 1
FKN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"608NOK 1
GKN-COB-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "3 357NOK 6
G9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "644NOK 1
HC3010-D1.5 "Ja2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1 369NOK 1
I210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "2 272NOK 1
JKN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"805NOK 1
KKN-COB-DP21.75 "Nei3.875 "120 VAC, 9V5"606NOK 1
LKN-COPP-31.75 "Ja69V3.75 "5 159NOK 6
LKN-COPP-31.75 "Ja6"120 VAC, 9V3.75 "1 092NOK 1
HONEYWELL -

Flammedetektor, LED, 24 tommer Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
C7027A1064CJ2ETU6 885 NOK
1
KIDDE -

Karbonmonoksid og røykvarsler, 5 19/32 tommer Dia., 85 Db ved 10 fot. Hørbart varsel

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
P4010DCSCO-WCH6QYW1 865 NOK
1
KIDDE -

Karbonmonoksid/røyk, avtakbart batteri, batteribackup

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
900-CUARCR6QCF990NOK
1
GRAINGER -

Åpen leveringsforlengelsesarm, åpen leveringstestsett

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
N-59 ARMCP8MPD3 980 NOK
1
KIDDE -

Ko/gass kombinasjonsalarm Elektrokjemisk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
KN-COEG-3AB3DDN1 076 NOK
1
PETERSEN PRODUCTS -

Røykmåler, blåsersett, røykbombe

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
938-9510CF2XYC21 091 NOK
1
KLEIN TOOLS -

Karbonmonoksidmåler

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
ET110CE4WWD2 413 NOK
1
KIDDE -

Varmealarm Termistor Rød LED

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
HD135FAG9HDC588NOK
1
KIDDE -

Røyk- og karbonmonoksidalarm

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
P3010K-COAG9HDA1 291 NOK
1
UEI TEST INSTRUMENTS -

Trådløs karbonmonoksiddetektor

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
COA2CX4NNV2 347 NOK
1
EDWARDS SIGNALING -

Reflekterende røykvarsler

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
EC-100RCF4PJK-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Røyk/varmedetektor

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
KIR-HDCF4PXE-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Reflekterende røykvarsler

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
EC-50RCF4PJL-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Optisk røykvarsler

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
KIR-PDCF4PXF-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Smoke Detector

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
521NCCF4NJW-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Karbonmonoksiddetektor

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
260-COCF4MTE-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Smoke Detector

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30-3013A1N12FCF4MZU-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?