VESTIL TG-1200 Standard overlappende toppmonterte vinyllistdører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Dybde: 1 / 8 " , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringsdesign: Header , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: standard , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 12 " , Strekkstyrke: 2635 psi
StilModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris (eks. mva)
A
TG-1200-SH-72-144
72 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 656 NOK
B
TG-1200-SH-72-72
72 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "3 950 NOK
RFQ
C
TG-1200-SH-72-60
72 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "3 535 NOK
RFQ
D
TG-1200-SH-72-84
72 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 423 NOK
E
TG-1200-SH-72-192
72 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 447 NOK
F
TG-1200-SH-72-168
72 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 530 NOK
G
TG-1200-SH-72-120
72 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 754 NOK
H
TG-1200-SH-84-60
84 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 123 NOK
RFQ
I
TG-1200-SH-84-84
84 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 153 NOK
J
TG-1200-SH-84-72
84 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 594 NOK
K
TG-1200-SH-84-168
84 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 774 NOK
L
TG-1200-SH-84-144
84 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 787 NOK
M
TG-1200-SH-84-192
84 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 849 NOK
N
TG-1200-SH-84-120
84 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 714 NOK
O
TG-1200-SH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.12 "7 414 NOK
RFQ
P
TG-1200-SH-96-84
96 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 912 NOK
Q
TG-1200-SH-96-192
96 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "11 239 NOK
R
TG-1200-SH-96-168
96 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 050 NOK
S
TG-1200-SH-96-120
96 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 688 NOK
T
TG-1200-SH-96-120LT
96 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C-9 591 NOK
U
TG-1200-SH-96-144
96 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 832 NOK
V
TG-1200-SH-96-60
96 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 708 NOK
W
TG-1200-SH-96-72
96 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 266 NOK
X
TG-1200-SH-96-96
96 "2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 456 NOK
Y
TG-1200-SH-96-96-LT
96 "2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 073 NOK
Z
TG-1200-SH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.12 "9 048 NOK
RFQ
A1
TG-1200-SH-120-84
120 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 329 NOK
B1
TG-1200-SH-120-120
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 576 NOK
C1
TG-1200-SH-120-144
120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "11 067 NOK
D1
TG-1200-SH-120-60
120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 897 NOK
E1
TG-1200-SH-120-192
120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "14 044 NOK
F1
TG-1200-SH-120-72
120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 627 NOK
G1
TG-1200-SH-120-168
120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "12 570 NOK
H1
TG-1200-SH-120120LT
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "11 983 NOK
I1
TG-1200-SH-144-120
144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "11 495 NOK
J1
TG-1200-SH-144-72
144 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 944 NOK
K1
TG-1200-SH-144-168
144 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "15 075 NOK
L1
TG-1200-SH-144-60
144 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 058 NOK
M1
TG-1200-SH-144-192
144 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "16 837 NOK
N1
TG-1200-SH-144-144
144 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "13 271 NOK
O1
TG-1200-SH-144-84
144 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 819 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?