VESTIL TG-1200-SH-84-60 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 84 tommer x 60 tommer Størrelse | AG8AJH

VESTIL TG-1200-SH-84-60 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 84 tommer x 60 tommer størrelse

Vare: AG8AJH Modell: TG-1200-SH-84-60
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 123 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Dybde1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde60 "
Lengde0.12 "
Belastning ved 100 % forlengelse32 1/5 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
MonteringsdesignHeader
Åpningshøyde60 "
Åpningsbredde84 "
Driftstemp. Område10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilstandard
Panel MaterialPVC vinyl
Paneltykkelse1 / 8 "
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde12 "
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse1 / 8 "
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)0.3
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris
VESTIL TG-1200-SH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "9 576 NOK
VESTIL TG-1200-SH-120120LT PVC-vinyllistdør, lav temperatur, 120 x 120 tommer Størrelse | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.40 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "11 983 NOK
VESTIL TG-1200-SH-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 144 tommer Størrelse | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "11 067 NOK
VESTIL TG-1200-SH-120-168 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 168 tommer Størrelse | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "12 570 NOK
VESTIL TG-1200-SH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 192 tommer Størrelse | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "14 044 NOK
VESTIL TG-1200-SH-120-60 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 60 tommer Størrelse | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "5 897 NOK
VESTIL TG-1200-SH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "6 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-84-60 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 84 tommer x 60 tommer størrelse
4 123 NOK / enhet