ZING Plastinnkapslet aluminium låselås, med lik nøkkel


filtre
Body Material: Plastkapslet aluminium , Kroppsstil: rektangulær , Kroppstykkelse: 3 / 4 " , Kroppsbredde: 1.5 " , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: alike , Låsemekanisme: 6-pin Tumbler , Antall nøkler: 1 , Antall pinner: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Sjakkelmateriale: Plast innkapslet stål , Sjakkelbredde: 11 / 16 "
StilModellSjakeltypeKroppsfargeKroppshøydeKroppslengdeStøtfangerfargeFARGEMaster KeyedSjakkelhøydePris (eks. mva)
A
7047
UtvidetRød1.75 "1.75 "RødRødNei3"157NOK
A
7061
Utvidetbrun1.75 "1.75 "brunbrunNei3"324NOK
A
7051
UtvidetGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei3"324NOK
B
7055
UtvidetGul1.75 "1.75 "GulGulNei3"324NOK
A
7053
UtvidetSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNei3"324NOK
A
7049
UtvidetBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei3"324NOK
A
7059
Utvidetoransje1.75 "1.75 "oransjeoransjeNei3"324NOK
A
7057
UtvidetPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNei3"324NOK
C
7067
ÅpenGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei1.5 "1 575 NOK
D
7087
ÅpenRød3"3"-RødJa1.5 "1 649 NOK
E
7037
ÅpenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNei1.5 "303NOK
F
7035
ÅpenGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei1.5 "303NOK
G
7064
ÅpenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei1.5 "827NOK
H
7085
Åpenbrun3"3"-brunJa1.5 "263NOK
I
7065
ÅpenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei1.5 "1 575 NOK
J
7071
ÅpenRød3"3"-RødJa1.5 "263NOK
K
7033
ÅpenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei1.5 "303NOK
L
7083
Åpenoransje3"3"-oransjeJa1.5 "263NOK
M
7092
ÅpenGul3"3"-GulJa1.5 "671NOK
N
7075
ÅpenGrønn3"3"-GrønnJa1.5 "263NOK
O
7081
ÅpenPurple3"3"-PurpleJa1.5 "263NOK
P
7079
ÅpenGul3"3"-GulJa1.5 "263NOK
Q
7088
ÅpenBlå3"3"-BlåJa1.5 "671NOK
R
7069
ÅpenGul1.75 "1.75 "GulGulNei1.5 "1 575 NOK
S
7086
ÅpenRød3"3"-RødJa1.5 "671NOK
T
7045
Åpenbrun1.75 "1.75 "brunbrunNei1.5 "303NOK
U
7073
ÅpenBlå3"3"-BlåJa1.5 "263NOK
V
7091
ÅpenGrønn3"3"-GrønnJa1.5 "1 649 NOK
W
7041
ÅpenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNei1.5 "303NOK
X
7063
ÅpenRød1.75 "1.75 "RødRødNei1.5 "1 575 NOK
Y
7089
ÅpenBlå3"3"-BlåJa1.5 "1 649 NOK
Z
7039
ÅpenGul1.75 "1.75 "GulGulNei1.5 "298NOK
A1
7077
ÅpenSvart3"3"-SvartJa1.5 "263NOK
B1
7031
ÅpenRød1.75 "1.75 "RødRødNei1.5 "303NOK
C1
7043
Åpenoransje1.75 "1.75 "oransjeoransjeNei1.5 "303NOK
D1
7093
ÅpenGul3"3"-GulJa1.5 "1 649 NOK
E1
7062
ÅpenRød1.75 "1.75 "RødRødNei1.5 "827NOK
F1
7068
ÅpenGul1.75 "1.75 "GulGulNei1.5 "827NOK
G1
7066
ÅpenGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei1.5 "827NOK
H1
7090
ÅpenGrønn3"3"-GrønnJa1.5 "671NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?