TB WOODS AX Series lukkede koplede koblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 1 grader , Dimensjon G: 0.77 " , Lengde: 16.3 " , Materiale: Plast , Driftstemperatur: -60 til 250 grader F , Produkttype: AX , Motstandsdyktig mot: LO102871 , Temperaturspenn: LO103020
StilModellTreghetKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentDimensjon BDimensjon FPris (eks. mva)
A
AX30
51.7 lbs.-sq. ft.305.63 "2.38 ", 2.88"5000 RPM10395 XNUMX lbs.-in.6.3 "1.88 "197NOK
A
AX35
108 lbs.-sq. ft.356.63 "2.94 ", 3 3/4"4400 RPM17010 XNUMX lbs.-in.7.17 "2 1 / 4 "147NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?