Vedlegg til gjørme og malingsblander

filtre

VOLLRATH -

Miksere

StilModellPris (eks. mva)
A4075637 603NOK
RFQ
B4075768 822NOK
RFQ
PREMIER -

Maleblander

StilModellHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
APM725301-3 / 4 "19.75 "5 / 16 "106NOK
BPM725352.25 "-1 / 4 "58NOK
CPM725312.25 "17.25 "2.375 "140NOK
DPM725323.25 "-11 / 32 "158NOK
EPM-725334"-13 / 32 "239NOK
FPM-725344.75 "-1 / 2 "338NOK
HYDE -

Maleblander

StilModellHode Dia.hode~~POS=TRUNCLengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A434202.25 "2-5 / 8 "løpehjul11 "1 / 4 "136NOK
B434303.25 "3-1 / 8 "løpehjul17.5 "5 / 16 "176NOK
APPROVED VENDOR -

Trommelmikser

StilModellAnleggHode Dia.Maks. RPMPris (eks. mva)
A2FDJ2Forniklet stål4.125 "800226NOK
B2FDJ3Malt stål4.625 "700307NOK
C2FDJ4Malt stål4.5 "500305NOK
QEP -

Blandende padle

StilModellAnleggHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A21661Gjenget hann, 2-delt, stål5.5 "24 "1 / 2 "479NOK
B75001QStål8.375 "19.5 "3 / 8 "334NOK
SHUR-LINE -

Malingsblandere

StilModellPris (eks. mva)
A6200C21NOK
RFQ
B5600C71NOK
RFQ
WESTWARD -

Maleblander

StilModellAnleggHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A13A593Forniklet stål2.5 "16 "5 / 16 "112NOK
B13A594Forniklet stål3.25 "16 "5 / 16 "140NOK
C13P529Spiral, beskyttende bunnring4"24 "-290NOK
D13A635Forzinket stål4.75 "30 "3 / 8 "284NOK
KRAFT TOOL CO. -

Mixer 7/16 tommers aksel 5 x 26 tommers oval

ModellSakPris (eks. mva)
DC717AD4RVG336NOK
WESTWARD -

Mud Mixer Die Cast 8-1 / 2 x 30 x 1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
13P530AA6AYM355NOK
VULCAN HART -

Svart spray, maling

ModellSakPris (eks. mva)
720069AU4XJG378NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Sølvspray, maling

ModellSakPris (eks. mva)
720070AU4XJH378NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?