Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7083 Lockout hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme diameter | AF2GRQ 6TMJ4

ZING 7083 Lockout hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme diameter

På lager
Vare: AF2GRQ Modell: 7083Kryssref: 6TMJ4
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargeoransje
KroppsfinishPlast innkapslet
Kroppshøyde3"
Kroppslengde3"
Body MaterialPlastkapslet aluminium
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEoransje
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedJa
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialePlast innkapslet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakeltypeKroppsfargeKroppshøydeKroppslengdeStøtfangerfargeFARGEMaster KeyedSjakkelhøydePris
ZING 7031 Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tommers sjakkeldiameter | AE8FLZ 6CXF8 7031ÅpenRød1.75 "1.75 "RødRødNei1.5 "303NOK
ZING 7033 Lockout hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme diameter | AE8FMB 6CXG0 7033ÅpenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei1.5 "303NOK
ZING 7035 Lockout Hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4in. Diameter | AE8FMD 6CXG2 7035ÅpenGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei1.5 "303NOK
ZING 7037 Lockout Hengelås med lik nøkkel Svart 1/4in. Diameter | AE8FMF 6CXG4 7037ÅpenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNei1.5 "303NOK
ZING 7039 Lockout hengelås med lik nøkkel Gul 1/4 tomme diameter | AE8FMH 6CXG6 7039ÅpenGul1.75 "1.75 "GulGulNei1.5 "298NOK
ZING 7041 Lockout hengelås med nøkkel Lilla 1/4 tomme diameter | AE8FMK 6CXG8 7041ÅpenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNei1.5 "303NOK
ZING 7043 Lockout hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme diameter | AE8FMM 6CXH0 7043Åpenoransje1.75 "1.75 "oransjeoransjeNei1.5 "303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7083 Lockout hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme diameter
263NOK / enhet